Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-B στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-B συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου δράσης έλξης χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Είναι εξοπλισμένο με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 4000 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με γάντζους U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση και έχει χαλύβδινη κατασκευή για τη διασφάλιση της δομικής ακαμψίας και την αντίσταση στη διάβρωση , και είναι κατάλληλο για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων & θυρών πρόσβασης. Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-B διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια και έχει εργονομική λαβή για ελάχιστη κόπωση του χειριστή και γρήγορη λειτουργία σύσφιξης.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Destaco 375-R Σφιγκτήρας κλειδώματος έλξης που είναι ενσωματωμένος με τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η κατάσταση ασφάλισης πάνω από το κέντρο, αποτρέποντας έτσι το τυχαίο άνοιγμα των σφιγκτήρων.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας έλξης Destaco 375-B έχει σχεδιαστεί για κοινές εφαρμογές όπως χύτευση, συναρμολόγηση και κλείσιμο για πόρτες, καπάκια ή καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης έλξης Destaco 375-B ενσωματώνει ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή που προσφέρει εξαιρετικό κράτημα για άνετο κράτημα.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-B παρέχεται με γάντζους U με σπείρωμα (οριζόντιο στυλ) για εύκολη ρύθμιση.
- Ο σταθερός σχεδιασμός προσφέρει τη δυνατότητα στερέωσης και χαλάρωσης του υλικού χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε τον σφιγκτήρα.
- Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα διασφαλίζει τη λειτουργία με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν σφιγκτήρες με μακριά άγκιστρα (25, 50 & 100 mm) που μπορούν να βρεθούν προσθέτοντας -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
- Οι πλάκες μανδάλωσης Destaco 385102 / 375509 έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικές ή φθαρμένες πλάκες ασφάλισης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-B κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια του χρήστη και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-B διαθέτει βάση συγκόλλησης για εύκολη τοποθέτηση στις επιφάνειες εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η Destaco παρέχει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες που διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης;
Α. Η εταιρεία προσφέρει 375-BR σφιγκτήρας μανδάλου με μηχανισμό Destaco Toggle Lock Plus για αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Ε. Τι είδους λαβή διαθέτει ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης του Destaco 375-B;
A. Αυτό το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με μια ευθεία λαβή που μπορεί να μετακινηθεί για να τοποθετηθεί η ράβδος έλξης σύσφιξης γύρω από το αντίθετο μάνδαλο και να πιεστεί προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί λαμαρίνα ή εξοπλισμό στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες κλειδαριάς διατίθενται σε παραλλαγές από ανθρακούχο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα. Οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες της σειράς 385 διαθέτουν πλάκες μανδάλωσης από ανθρακούχο χάλυβα.
Ε. Μπορούν οι λαβές της λαβής του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.