Σειρά Destaco 375 Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης είναι κατάλληλοι για το τράβηγμα/κλείσιμο τεμαχίων εργασίας που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Διαθέτουν μια εύκολη στη χρήση λαβή για να τοποθετήσετε ένα οριζόντιο άγκιστρο U γύρω από ένα απέναντι τεμάχιο εργασίας. Οι λαβές του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι ιδανικοί για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών σε εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Ο σφιγκτήρας Destaco 375-BR διαθέτει βάση συγκόλλησης για γρήγορη, εύκολη και μόνιμη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 4000 lb). Διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με βάση με φλάντζα για προσωρινή και εύκολα αφαιρούμενη εγκατάσταση. χωρίς μηχανισμό Toggle Lock Plus για μείωση του λειτουργικού κόστους όπου δεν απαιτείται δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης ένα παρόμοιο (Destaco 385-R) σφιγκτήρας μανδάλου με βάση φλάντζας, που παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 7500 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-BR είναι σχεδιασμένος για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης σε βιομηχανίες μεταφορών, καταναλωτικών αγαθών, αεροδιαστημικής, αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ιδανικός για το κλείσιμο εξαρτημάτων, όπως πόρτες, καπάκια, δοχεία, τύμπανα, δοχεία και καλύμματα πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-BR έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει συγκόλληση στη βάση για μόνιμη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα.
- Διαθέτει κοχλιωτό γάντζο U (οριζόντια) ράβδο έλξης για εύκολη ρύθμιση του τεμαχίου και του σφιγκτήρα.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας παρέχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 44:1.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 3.47 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 0.69 ίντσες.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από ένα στήριγμα για την ασφαλή στερέωση ενός εξαρτήματος εργασίας στον σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει το σφήνα Destaco 375509 για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 375-BR σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (375-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (375215) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-BR συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-BR συγκολλάται σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας για μόνιμη εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 375-BR είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες χωρίς τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus (375-B) για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. σε στυλ τοποθέτησης βάσης φλάντζας (375-R) για προσωρινή εγκατάσταση με χρήση οπών με σπείρωμα στη βάση & παρεχόμενη πλάκα κλειδώματος.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-BR σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Raptor Supplies μπορεί να παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μάνδαλου με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-BR-M-25), 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-BR-M-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό άγκιστρο μήκος (375-BR-M-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.