HARLOFF Καρότσια αναισθησίας σειράς M


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός συρταριώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M3DS1824E05
18 "34.5 "-18 "€2,078.52
B
MDS3030E06
22 "42.63 "-37.5 "€2,649.34
C
MDS1824EKC05
22 "37.25 "-23.88 "€3,443.52
D
MDS1830EKC06
22 "42.63 "623.88 "€3,572.58
E
MDS2430K15
22 "43.75 "530 "€2,041.30
F
MDS3030K06+MD30-ANS
22 "66.75 "-37.5 "€2,950.88
G
MDS3030E06+MD30-ANS3
22 "43.75 "-36.75 "€4,732.83
H
MDS3030K06
22 "42.63 "-37.5 "€2,219.99

Καρότσια αναισθησίας σειράς M

Τα καρότσια αναισθησίας της σειράς M Harloff είναι ιδανικά για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση σε φάρμακα. Αυτά τα ιατρικά καρότσια έχουν σχεδιαστεί με πολλά συρτάρια για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας στη μεταφορά και οργάνωση ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των διαδικασιών. Διαθέτουν στιβαρή, ενιαία κατασκευή από χάλυβα με θερμοσυγκολλημένο φινίρισμα πούδρας για εξασφάλιση αντοχής και μακροζωίας. Αυτά τα καροτσάκια αναισθησίας διαθέτουν επιπλέον έναν ασφαλή μηχανισμό κλειδώματος για να προσθέσετε ένα στρώμα προστασίας για αποθηκευμένα φάρμακα και εξοπλισμό. Προσφέρουν πλήρως προσαρμόσιμες διαμορφώσεις συρταριών, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να προσαρμόσουν την αποθήκευση του καλαθιού στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Αυτά τα καρότσια έχουν οπές με προ-σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;