Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από ένα στήριγμα για ασφαλή στερέωση ενός τεμαχίου εργασίας.Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει το σφήνα Destaco 375509 για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 375-BM-100 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (375-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (375215-M-100) μπορούν να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-BM-100 κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-BM-100 τοποθετείται με συγκόλληση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας για γρήγορη και μόνιμη εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα κλειδώματος Destaco 375-BM-100 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές που έχουν τη δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus (375-BR-M-100) για την αποφυγή τυχαίου κλειδώματος κατά τη λειτουργία και σχεδιασμό στερέωσης βάσης με φλάντζα (375-Μ-100) για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη εγκατάσταση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-BM-100 σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (375-B), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (375-ΒΜ-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-ΒΜ-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.