Οι σφιγκτήρες Pull Action Latch είναι ιδανικοί για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα των εξαρτημάτων / τεμαχίων κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης. Αυτές οι οριζόντιες ή κατακόρυφες συσκευές έλξης διατίθενται σε στυλ σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κάθετη) και τύπου J hook για το τράβηγμα/κλείσιμο των τεμαχίων εργασίας. Σειρά Destaco 375 Οι σφιγκτήρες μανδάλου έλξης διαθέτουν μια εύκολη στη χρήση λαβή για να προσαρτήσετε ένα οριζόντιο άγκιστρο U σε ένα αντίθετο μάνδαλο / κούμπωμα του τεμαχίου εργασίας (τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα). Αυτές οι λαβές σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-50 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 50 mm για το κλείσιμο ενός εξαρτήματος σε μεγαλύτερο μήκος από τους σφιγκτήρες γάντζου U τυπικού μήκους. Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα ώστε να αποτρέπεται η κάμψη / θραύση κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 4000 lb). Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με συγκόλληση στη βάση για μόνιμη εγκατάσταση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μάνδαλου που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-50 ή προσθέτοντας -M-25 & -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης ένα παρόμοιο (Destaco 374-M-50) σφιγκτήρας μανδάλου με κάθετο άγκιστρο U για το χειρισμό ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-M-50 είναι κατάλληλος για εργασίες μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης σε εξαρτήματα όπως καπάκια, πόρτες, τύμπανα, δοχεία, δοχεία και καλύμματα πρόσβασης. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται γενικά στις μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 375-M-50 έχει ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντιο) για εύκολη ρύθμιση ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U είναι 50 mm μεγαλύτερη από ένα τυπικό μήκος γάντζου U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή σε τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Έχει μέγιστη χωρητικότητα 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει εργονομική λαβή που είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Ο σφιγκτήρας συνοδεύεται από μια πλάκα κλειδώματος για ασφαλή στερέωση σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει την πλάκα ασφάλισης Destaco 385102 για ασφαλή στερέωση ενός τεμαχίου εργασίας στο άγκιστρο σφιγκτήρα Destaco 375-M-50.
- Ανταλλακτικά εξαρτήματα όπως ο μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (375-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (375215-M-50) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-50 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-50 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα ασφάλισης για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη εγκατάσταση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 375-M-50 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus (375-RM-50) για να αποφευχθεί το τυχαίο κλείδωμα του σφιγκτήρα. στυλ στερέωσης συγκόλλησης στη βάση (375-ΒΜ-50) για μόνιμη, συγκολλημένη εγκατάσταση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-M-50 σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (375), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (375-Μ-25) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.