Σειρά Destaco 385 Οι σφιγκτήρες μάνταλου pull action είναι ιδανικοί για συχνό τράβηγμα / κλείσιμο τεμαχίων που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση. Είναι εξοπλισμένα με εργονομική λαβή για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου γάντζου U γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο του τεμαχίου εργασίας για κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών. Αυτές οι λαβές σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένες με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για εύκολη στη χρήση χειρισμό με το ένα χέρι. Διαθέτουν στυλ τοποθέτησης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 385-LM-100 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 100 mm από έναν τυπικό σφιγκτήρα γάντζου U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος. Διαθέτει λαβή χαμηλού προφίλ για εγκατάσταση και λειτουργία σε συμπαγείς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 7500 lb). Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. μια λαβή κανονικού μεγέθους για εγκατάσταση σε μέρη χωρίς περιορισμό χώρου. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 25 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-100 ή προσθέτοντας -M-25 ή -M-50 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-LM-100 είναι ιδανικός για την εκτέλεση εργασιών κλεισίματος ή μανδάλωσης σε εξαρτήματα, όπως καπάκια, πόρτες, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα και δοχεία. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης κατά τις εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλου έλξης Destaco 385-LM-100 είναι εξοπλισμένος με ένα οριζόντιο άγκιστρο U με σπείρωμα για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U έχει μήκος 100 mm περισσότερο από ένα τυπικό άγκιστρο U για κλείσιμο εξαρτημάτων σε μεγαλύτερη απόσταση.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 7500 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή και ανθεκτικότητα ώστε να αποτρέπεται η τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης.
- Η λαβή του σφιγκτήρα χαμηλού προφίλ είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι σε συμπαγείς χώρους.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 385-ZB1 & 385215-M-100: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικούς μοχλούς ελέγχου αντίχειρα και συγκροτήματα αγκίστρου Destaco για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα Destaco 385-LM-100.
- Destaco 385102: Αυτές οι πλάκες ασφάλισης χρησιμοποιούνται για τη σταθερή σύνδεση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 385-LM-100 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση σφιγκτήρα Destaco 385-LM-100 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα κλειδώματος Destaco 385-LM-100 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές χειροκίνητου σφιγκτήρα με λαβή κανονικού μεγέθους (385-Μ-100) για εγκατάσταση σε χώρους χωρίς περιορισμούς χώρου. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα Destaco 385-SS-M-100 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-LM-100 σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (385-L), 25 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (385-LM-25) και 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (385-LM-50).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργούν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίζουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα βρίσκονται σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-100) για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.