Σειρά Destaco 385 Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης είναι ιδανικοί για το τράβηγμα/κλείσιμο τεμαχίων εργασίας που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση. Είναι εξοπλισμένα με εργονομικές λαβές για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου γάντζου U γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο του τεμαχίου εργασίας για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας. Προσφέρουν μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 7500 λίβρες. Ο σφιγκτήρας Destaco 385-L διαθέτει λαβή χαμηλού προφίλ με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι σε συμπαγείς χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή κάμψης / θραύσης λόγω βαριάς χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. μια λαβή κανονικού μεγέθους για εγκατάσταση σε μέρη χωρίς περιορισμό χώρου. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης με μακρύτερα άγκιστρα (25, 50 & 100 mm), προσθέτοντας απλώς -M-25, -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προμηθεύουμε επίσης Destaco 375 σφιγκτήρας μανδάλου με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-L είναι κατάλληλος για εργασίες σφράγισης, χύτευσης και συναρμολόγησης σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια εφαρμογών κλεισίματος ή μανδάλωσης σε πόρτες, καπάκια, τύμπανα, καλύμματα πρόσβασης και δοχεία.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-L είναι εξοπλισμένος με λαβή χαμηλού προφίλ για να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 7500 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντιο) για εύκολη προσαρμογή ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
- Η κίνηση σχεδίασης του σφιγκτήρα χωρίς έλεγχο αντίχειρα είναι 2.31 ίντσες και η μέγιστη προσαρμογή γάντζου είναι 1.07 ίντσες.
- Ο σφιγκτήρας προσφέρει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 44:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει την πλάκα ασφάλισης Destaco 385102 για εύκολη και ασφαλή προσάρτηση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 385-L σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (385-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (385215) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 385-L κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 385-L διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του και την πλάκα μανδάλωσης για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 385-L είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με λαβές κανονικού μεγέθους (385) για εγκατάσταση σε χώρους χωρίς περιορισμούς χώρου. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα Destaco 385-SS με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Ερ. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-L σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco προμηθεύει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη γάντζου 25 mm μεγαλύτερα από το τυπικό μήκος (385-LM-25), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (385-LM-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (385-LM-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργούν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίζουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα βρίσκονται σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος στη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus (385-R) για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.