A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bolt Circle Dia .: 5 7 / 8 " , Καθήκον: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , περίβλημα: TEFC , Παράγοντας μορφής: 1.38 , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 9 1 / 4 " , Λίπανση: Polyrex EM , Εφαρμογή κινητήρα: Πλύση , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης DC , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τοποθέτηση: C-Face άκαμπτο , RPM πινακίδας: 1750 , Μέγεθος καρφιού: Δεν Βρέθηκε
Μηχανισμός εργασίας
- Οι κινητήρες φρένων χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για την τροφοδοσία του κινητήρα και το φρενάρισμα.
- Λειτουργούν πιέζοντας έναν ρότορα μαγνητικού πόλου μέσω του εφαρμοζόμενου ρεύματος.
- Γύρω από τον ρότορα, οι πόλοι του στάτορα ασκούν τη δύναμη για να περιστρέψουν τον άξονα.
- Όταν εγχέεται στατικό AC ή DC στη μονάδα, οι πόλοι του στάτορα γίνονται στατικοί και σταματούν τον ρότορα.
Χαρακτηριστικά
- Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης Leeson είναι εξοπλισμένοι με περίβλημα TEFC για να διατηρούν τις περιελίξεις του κινητήρα καθαρές, δροσερές και στεγνές.
- Διαθέτουν C-Face και αφαιρούμενη βάση για άνετη εγκατάσταση.
- Αυτοί οι κινητήρες παράγουν ροπή έως 3 hp και συνεχή λειτουργία με ταχύτητες έως 2500 rpm.
- Διατίθενται σε τύπους μόνωσης Κατηγορίας Β και ΣΤ για να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
- Αυτές οι μονάδες παρέχονται με χειριστήρια DC για αλλαγή της ταχύτητας του κινητήρα.
- Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν για να χειρίζονται βαριά αξονικά και ακτινικά φορτία.
- Αυτές οι μονάδες προσφέρουν δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα περιστρεφόμενους άξονες με σχεδίαση με κλειδί.
- Οι παρεχόμενες, κατασκευασμένες από άνθρακα, βούρτσες μεγάλου μεγέθους εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι εύκολα προσβάσιμες.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι σημαίνει λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;
Ένα συνεχές φορτίο είναι όπου το υψηλότερο ρεύμα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες ή περισσότερο.
Ποιος είναι ο σκοπός ενός άξονα σε έναν κινητήρα;
Ο άξονας είναι ένα κυλινδρικό εξάρτημα που εξωθείται από το περίβλημα και τον κινητήρα. Μετατρέπει την ενέργεια από τον κινητήρα σε εφαρμογές τελικής χρήσης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων TEBC και TEFC;
Οι πλήρως κλειστοί κινητήρες με ψύξη φυσητήρα (TEBC) είναι σχεδόν πανομοιότυποι με τους κινητήρες TEFC, με την εξαίρεση ότι το σώμα του κινητήρα ψύχεται από έναν ξεχωριστό "ανεμιστήρα" τοποθετημένο στο σώμα και όχι από έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλή Ταχύτητα.
Τι εννοείς μονώσεις κατηγορίας Β και ΣΤ;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν μόνωση κατηγορίας Β ή F για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως 130 βαθμούς C και η κατηγορία F μπορούν να αντέξουν μέγιστη θερμοκρασία 105 βαθμών C.