LEESON 108022.00 C4D17FK5 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PVT 48ZG60 / C4D17FK5

LEESON 108022.00 C4D17FK5 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PVT Μοντέλο: 108022.00Cross Ref: 48ZG60 / C4D17FK5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,335.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές10
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα83.7%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP1
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659401.04Z
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή36 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.82
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 83.7%
    • Πινακίδα: 081259
    • Τύλιγμα: D5621
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305000.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςκορνίζασυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€850.43
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€857.21
LEESON 098003.00 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη Dc, 1/4 hp, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ175015 / 8 "€881.04
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€819.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04ΑΑναστρεπτός25001.05 / 8 "€702.00
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ25001.05 / 8 "€675.47
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€782.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 108022.00 C4D17FK5 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€1,335.81 /μονάδα