LEESON 098009.00 C42D28FK3 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFH 48ZG62 / C42D28FK3

LEESON 098009.00 C42D28FK3 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PFH Μοντέλο: 098009.00Cross Ref: 48ZG62 / C42D28FK3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€952.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές7.6
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα82.5%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659201.04Α
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM2500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή18.9 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 82.5%
    • Πινακίδα: 081259
    • Τύλιγμα: D4724
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305000.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςκορνίζασυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€1,005.56
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€921.66
LEESON 098003.00 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη Dc, 1/4 hp, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ175015 / 8 "€947.30
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€887.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04ΑΑναστρεπτός25001.05 / 8 "€790.53
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ25001.05 / 8 "€550.90
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€924.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 098009.00 C42D28FK3 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€952.36 /μονάδα