LEESON 128000.00 Dc Permanent Magnet Motor, 1 1/2 hp, 145Tc Frame, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2RQW C145D17FK2 / 60PT99

LEESON Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 128000.00 Dc, 1 1/2 hp, πλαίσιο 145 Tc, 1750 rpm, 180 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RQW Μοντέλο: 128000.00Cross Ref: C145D17FK2 / 60PT99

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,898.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές7.5
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΚύκλοςΣυνεχής
Αποδοτικότητα79.3%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο7.5A
HP1
Μονωτική κατηγορίαH
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηC-Face άκαμπτο
RPM πινακίδας1750
Ονομαστική απόδοση79.3%
Συνολικό μήκος18 17 / 50 "
συσκευασία307032.62
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 13 / 100 "
Μέγεθος στηρίγματοςΔεν Βρέθηκε
Ροπή54 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση180V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)59.39
Πλάτος πλοίου (cm)31.45
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 79.3%
    • Πινακίδα: 080209
    • Τύλιγμα: D6323
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Β
    • Υποομάδα: Β
    • Χρώμα: 305000.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςκορνίζασυσκευασίαΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€1,005.56
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€921.66
LEESON 098003.00 Μοτέρ μόνιμου μαγνήτη Dc, 1/4 hp, 1750 rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ175015 / 8 "€947.30
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€887.04
LEESON 098006.00 C42D28FK1 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04ΑΑναστρεπτός25001.05 / 8 "€790.53
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ25001.05 / 8 "€550.90
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ17501.05 / 8 "€924.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 128000.00 Dc, 1 1/2 hp, πλαίσιο 145 Tc, 1750 rpm, 180 VDC
€2,898.25 /μονάδα