Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 235-U έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπου η λειτουργία συγκράτησης μπορεί να υποκαταστήσει αποτελεσματικά τους συνδετήρες. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό και χαμηλό ύψος για περιορισμένους χώρους. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή που μπορεί να λειτουργήσει είτε από μπροστά είτε από τα πλάγια. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έρχεται με βάση με φλάντζα που διαθέτει σταθερή ράβδο συγκράτησης, γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα έως 92 μοίρες και χωρητικότητα συγκράτησης 750 λίβρες. Προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες κατά την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει μια οριζόντια λαβή παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης. Έρχεται με λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης. Η ράβδος ασφάλισης διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα δεν θα μετακινηθούν και το σύστημα μοχλών ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σταθερό για εργασία. Διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης της Destaco είναι ενσωματωμένος με ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με μικρή προσπάθεια κλειδώματος ή ξεκλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που είναι επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U είναι εξοπλισμένος με σύστημα αυτόματης ρύθμισης πίεσης που ρυθμίζει αυτόματα την πίεση του σφιγκτήρα. Αυτό επιτρέπει τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας διαφόρων μεγεθών και τη ρύθμιση της ίδιας της πίεσης.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο για εφαρμογές όπως λείανση, συγκόλληση, συναρμολόγηση, μηχανική κατεργασία και κατασκευή μετάλλων, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U χρησιμοποιείται για ελαφριά σύσφιξη σε περιορισμένους χώρους.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση και ανοιχτό βραχίονα σφιγκτήρα U για να αποτρέπει την ολίσθηση του άξονα από το άκρο.
- Περιλαμβάνει εργονομική λαβή λαβής που εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση του χρήστη.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει μια οριζόντια λαβή για αυξημένη απόσταση από τη ζώνη εργασίας, μειώνοντας έτσι τα σημεία τσιμπήματος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 240208-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη άκρη έχουν σχεδιαστεί για χρήση με οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 235-U. Διαθέτουν ράβδους με σπείρωμα με ελαστικά πώματα που στερεώνουν τον σφιγκτήρα εναλλαγής για να στερεώνουν το υλικό στις επιφάνειες εργασίας. Αυτοί οι άξονες μπορούν να ρυθμιστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους.
Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων σας και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. - Destaco 235106: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με οριζόντιους σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για τη σύσφιξη των παρεμβυσμάτων και των μπουλονιών μιας φλάντζας κατά τη σύσφιξη. Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα είναι κατασκευασμένες από χάλυβα για να παρέχουν δομική ακαμψία και για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-U διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας με απλό βίδωμα.
- Μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής του σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργεί ένας οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να κρατήσει το τεμάχιο εργασίας σε ακίνητη θέση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.