DESTACO 235 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.25 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 92 μοίρες , Διάμετρος: 0.340 " , Άνοιγμα λαβής: 70 μοίρες , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M10 , Τύπος: Οριζόντια λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
235-ub
750 λίβρεςΟχιΑτσάλιΕτερόφυληU-μπαρΟριζόντια4.17 "2.09 "€49.79
B
235-UR
750 λίβρεςΝαιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια4.16 "1.7 "€95.36
C
235-U
750 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια4.17 "1.69 "€48.05
D
235-USS
850 λίβρεςΟχιΑνοξείδωτο ατσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια4.14 "1.7 "€114.66

235 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Αυτοί οι σφιγκτήρες ασφάλισης με κατακόρυφη συγκράτηση της σειράς Destaco 201, γνωστοί και ως κάθετοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκράτησης, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες κατά τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση, για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας σταθερά στη θέση τους όταν οι σφιγκτήρες είναι δεσμευμένοι. Επιπλέον, εφαρμόζουν δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι ιδανικά για έλεγχο στερέωσης, συναρμολόγηση και δοκιμή, κατεργασία ξύλου και ελαφριά μηχανική στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για στενούς χώρους και προσφέρουν την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή συγκολλώντας τα στην επιθυμητή θέση. Περιλαμβάνουν επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια και έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Αυτοί οι σφιγκτήρες παρέχονται με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης και εργονομική λαβή. Οι κάθετοι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco διαθέτουν ίσια ή φλάντζα βάση με οπές με σπείρωμα για ευκολία εγκατάστασης. Αυτοί οι συγκολλήσιμοι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής παρέχουν την ευελιξία για να τοποθετήσετε τη λαβή όπως απαιτείται και έχουν μια λαβή λιγότερο κόπωσης. Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 125 λίβρες. Επιπλέον, διαθέτουν φλάντζα ή ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για ασφαλή τοποθέτηση σε επιφάνεια ή λεπίδα, αντίστοιχα. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μεγάλη απόσταση από το χέρι και έχουν μέγιστη γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 100 μοιρών για πρόσθετη ασφάλεια.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 235 είναι ιδανικοί για κατεργασία ξύλου, έλεγχο στερέωσης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου.

Χαρακτηριστικά

  • Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 235 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για την αποφυγή εμποδίων.
  • Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 235 είναι εξοπλισμένοι με εξαγωνικούς άξονες από νεοπρένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
  • Οι μονάδες οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής σειράς 235 μπορούν να φιλοξενήσουν αξεσουάρ ατράκτου M10 ή 3/8 ιντσών.
  • Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς Destaco 235 είναι ικανοί να αντέξουν φορτία έως και 850 λίβρες.
  • Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν φλάντζα ή ευθεία βάση για εύκολη τοποθέτηση.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μηχανισμό ασφαλείας Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίων ανοιγμάτων από σφιγκτήρες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Destaco 240208-M: Αυτή η άτρακτος από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη παρέχει αντίσταση στο λάδι και είναι χωρίς LABS (σιλικόνη). Αυτός ο άξονας μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 100 βαθμούς C.
  • Destaco 235106: Αυτή η ροδέλα με φλάντζα έχει σχεδιαστεί για χρήση με 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235- , σφιγκτήρες 235-UR, 235-UB, 309-U και 309-UR.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης της σειράς Destaco 235 κατασκευάζονται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη, περιβαλλοντική υγεία και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.

Εγκατάσταση

  • Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 235 διαθέτουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;

Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).

Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;

Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να προτιμάται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.

Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;

Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;

Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.

Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;

Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.

Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;

Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;