Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-UR είναι ιδανικός για τη συγκράτηση τεμαχίων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας διαθέτει βραχίονα σύσφιξης τύπου U για την πρόληψη της ολίσθησης του τεμαχίου εργασίας και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή ελατηριωτούς σφιγκτήρες κατά τη στερέωση υλικών σε μια επιφάνεια εργασίας. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια λαβή μοχλού που ωθείται στην όρθια θέση όταν οι σφιγκτήρες είναι δεσμευμένοι. Εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω αυξάνοντας το εφαρμοζόμενο φορτίο μέσω μηχανισμών εναλλαγής και είναι ιδανικό για τον έλεγχο στερέωσης, τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή, την επεξεργασία ξύλου και τις εφαρμογές ελαφριάς κατεργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για στενούς χώρους και προσφέρει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τον βραχίονα σφιγκτήρα και τη λαβή συγκολλώντας τα στην επιθυμητή θέση. Περιλαμβάνει εξαρτήματα επεξεργασμένα με ακρίβεια με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής. Ο σφιγκτήρας παρέχεται με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης και έχει εργονομική λαβή για να εξασφαλίζει λιγότερη κούραση. Ο κατακόρυφος χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση και παρέχει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη λαβή όπως απαιτείται. Ο σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 750 λίβρες Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης 235 UR προσφέρει μεγάλη απόσταση από το χέρι και έχει μέγιστη γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 92 μοιρών για πρόσθετη ασφάλεια.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-UR είναι ιδανικός για την επεξεργασία ξύλου, τον έλεγχο εξαρτημάτων, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων και τα κλεισίματα για πόρτες, καπάκια και καλύμματα στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας ασφάλισης συγκράτησης Destaco 235-UR έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για την αποφυγή εμποδίων σύσφιξης.
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 235-UR είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για να παρέχει την ευελιξία να λειτουργεί σε ένα τεράστιο εύρος θερμοκρασιών, να αποτρέπει την ολίσθηση των τεμαχίων εργασίας και να επιτρέπει τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
- Μπορεί να φιλοξενήσει εξάρτημα άξονα M10 ιντσών για γρήγορη στερέωση.
- Αυτή η μονάδα είναι ικανή να αντέξει φορτία έως και 750 λίβρες.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση.
- Έρχεται με μοχλό απελευθέρωσης Toggle Lock Plus για αποφυγή ακούσιου ανοίγματος λόγω κραδασμών.
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής 235 UR είναι ενσωματωμένος με λαβή για σταθερό κράτημα και ελαχιστοποίηση της κόπωσης από παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 240208-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδες άκρες είναι ικανά να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς έως 100 βαθμούς Κελσίου. Περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας για να επιτρέπουν ρυθμίσεις της απόστασης σύσφιξης.
- Destaco 235106: Αυτά τα συγκροτήματα ροδέλας με φλάντζα ασφαλίζουν τις συνδέσεις έναντι κραδασμών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 235-UR κατασκευάζεται σύμφωνα με βιομηχανικά πρότυπα όπως ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για μέγιστη ασφάλεια του χρήστη, περιβαλλοντική υγεία και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 235-UR διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να ρυθμίσετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;
A. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.