Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που είναι παράλληλα προσανατολισμένη στη βάση στη θέση κλειδώματος. Η περιστροφική κίνηση αυτών των λαβών παρέχει ασφαλή σύσφιξη πιέζοντας τον βραχίονα σύσφιξης και τον προσαρτημένο άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 225 είναι ιδανικοί για τη συγκράτηση των τεμαχίων σε επίπεδες επιφάνειες κατά την επεξεργασία ξύλου, τον έλεγχο στερέωσης, τη συναρμολόγηση και το κλείσιμο. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι για εφαρμογές που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση των τεμαχίων εργασίας. Διαθέτουν μια ράβδο σύσφιξης σχήματος U για τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης, μειώνοντας έτσι τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και αποτρέποντας την αγορά ξεχωριστού σφιγκτήρα για διάφορες εφαρμογές. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης στους χρήστες να προσαρμόζουν τον σφιγκτήρα σύμφωνα με τα τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών προσθέτοντας αξεσουάρ, όπως σετ σταυρού βραχίονα. Οι σφιγκτήρες της σειράς 225 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μεγαλύτερη ευκολία στη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους και μείωση του χώρου που απαιτείται για την εγκατάσταση και τη χρήση του σφιγκτήρα. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 225-UB έχει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει δομική ακαμψία και να αποτρέπει την κάμψη ή το σπάσιμο κάτω από μεγάλα φορτία. Τοποθετεί επίσης μια ρυθμιζόμενη άτρακτο νεοπρενίου κατά μήκος της ράβδου σύσφιξης για την αποφυγή χαλάρωσης ή ολίσθησης των τεμαχίων εργασίας και διατήρησής τους ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει μια ευθεία βάση για τοποθέτηση σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες. Raptor Supplies Προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, βάση με φλάντζα και μηχανισμό Toggle Lock Plus.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-UB χρησιμοποιείται στις μεταφορές, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για τον έλεγχο των εξαρτημάτων, τη συγκόλληση, τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή και τις εργασίες επεξεργασίας ξύλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και το κλείσιμο διαφόρων εξαρτημάτων όπως πόρτες θαλάμου / πρόσβασης, καπάκια και καλύμματα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-UB έχει στυλ τοποθέτησης σε ευθεία βάση για τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε κάθετες επιφάνειες.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο U για τη ρύθμιση των συγκροτημάτων ατράκτου και τη σύνδεση εξαρτημάτων όπως σετ σταυρού βραχίονα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για ελαχιστοποίηση της απαίτησης χώρου.
- Η λαβή είναι εύκολη στο κράτημα και μειώνει την κούραση του χρήστη σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται έως 70 μοίρες προς τα πάνω για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα έως 92 μοίρες.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ελαχιστοποίηση ζημιών/φθορών λόγω λειαντικών συνθηκών, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 500 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 1.56 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 2.69 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει το Destaco 225208-Μ επίπεδη άκρη συνδεδεμένη άτρακτος νεοπρενίου για συγκράτηση των τεμαχίων με σύνδεση με τον βραχίονα σφιγκτήρα.
- Η Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ όπως ροδέλα με φλάντζα 507107 για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα στον σφιγκτήρα Destaco 225-UB.
- Το σετ σταυροειδών βραχιόνων Destaco 207426-Q μπορεί επίσης να στερεωθεί στον βραχίονα σύσφιξης για να χωρέσει δύο άξονες ταυτόχρονα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-UB έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-UB είναι στερεωμένος με ασφάλεια στα τεμάχια εργασίας ή στις επίπεδες κάθετες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στην ευθεία βάση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας απαιτεί ένα ελάχιστο διάκενο από πάνω για ευκολία στη χρήση, καθώς η λαβή και η μπάρα του σφιγκτήρα ανοίγουν προς τα πάνω.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 225-UB διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιες παραλλαγές χειροκίνητου σφιγκτήρα με βάση με φλάντζα (225-U) για τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (225-UBSS) για αντοχή στη διάβρωση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 225-UB, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 225 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 225-UB, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με κολλημένη επίπεδη άκρη που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Το Destaco ενσωματώνει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε δονητικό περιβάλλον. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 225-UR με παρόμοιες προδιαγραφές με αυτόν του σφιγκτήρα Destaco 225-UB μαζί με λειτουργία Toggle Lock Plus και βάση με φλάντζα.