Οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένα με μια λαβή που είναι τοποθετημένη παράλληλα με τη βάση στη θέση κλειδώματος για την ώθηση του βραχίονα σύσφιξης και του προσαρτημένου άξονα πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες συγκρατούν με ασφάλεια τα τεμάχια εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση. Σειρά Destaco 225 Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης διαθέτουν ράβδο σύσφιξης σχήματος U για γρήγορη ρύθμιση της ατράκτου και προσάρτηση αξεσουάρ όπως σετ σταυρωτών βραχιόνων για προσαρμογή του σφιγκτήρα σύμφωνα με διαφορετικά μεγέθη τεμαχίων εργασίας. Έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση / λειτουργία σε περιορισμένους χώρους. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 225-USS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα. Διαθέτει ρυθμιζόμενο άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωνική κεφαλή κατά μήκος της ράβδου σύσφιξης για την αποφυγή χαλάρωσης ή ολίσθησης των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία. ευθεία βάση για τοποθέτηση σε πλάγιες κάθετες επιφάνειες. Παρέχουμε επίσης έναν παρόμοιο σφιγκτήρα με μηχανισμό Toggle Lock Plus για εφαρμογές που απαιτούν δευτερεύον κλείδωμα.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-USS είναι ιδανικός για κλείσιμο εξαρτημάτων όπως πόρτες θαλάμου / πρόσβασης, καπάκια και καλύμματα. Είναι επίσης κατάλληλο για έλεγχο εξαρτημάτων, συγκολλήσεις, εργασίες ξυλουργικής και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-USS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε λειαντικά περιβάλλοντα.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο σύσφιξης U για τη σύνδεση ρυθμιζόμενων συγκροτημάτων ατράκτου και αξεσουάρ όπως σετ σταυρού βραχίονα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μείωση της απαίτησης χώρου εγκατάστασης/λειτουργίας.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα για ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 600 λίβρες.
- Η λαβή του μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω έως και 70 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 92 μοίρες.
- Ο βραχίονας σφιγκτήρα έχει ύψος 1.31 ίντσες και μήκος 2.69 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 207943-M: Raptor Supplies παρέχει αυτούς τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαγωνική κεφαλή για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας όταν συνδέονται στον βραχίονα του σφιγκτήρα Destaco 225-USS.
- Destaco 507907: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για την ευέλικτη ρύθμιση ενός άξονα σύμφωνα με τεμάχια εργασίας διαφορετικών μεγεθών.
- Destaco 207426-Q: Αυτά τα σετ σταυρωτών βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτόχρονη σύνδεση δύο αξόνων στον βραχίονα σύσφιξης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-USS συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας, της ασφάλειας του χρήστη και της αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 225-USS μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας απαιτεί ένα ελάχιστο διάκενο για να ανοίξει εύκολα η λαβή και η ράβδος του προς τα πάνω.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 225-USS διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει έναν παρόμοιο χειροκίνητο σφιγκτήρα με χαλύβδινη κατασκευή (225-U) για δομική αντοχή για αποφυγή κάμψης / θραύσης. Η Destaco παρέχει επίσης ένα χειροκίνητο σφιγκτήρα με ευθεία βάση (225-UBSS) για τοποθέτηση σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U, οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης, όπως το Destaco 225-USS, διαθέτουν έναν άξονα που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής έγκειται στη θέση ασφάλισης της λαβής του σφιγκτήρα. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι κατακόρυφα προσανατολισμένη ή κάθετη στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής είναι οριζόντια προσανατολισμένος ή παράλληλος στη βάση.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Το Destaco διαθέτει τη λειτουργία Toggle Lock Plus σε πολλούς χειροκίνητους σφιγκτήρες για να λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν στην κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Αυτός ο μηχανισμός είναι χρήσιμος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι ανεστραμμένα, σε κίνηση ή σε περιβάλλον δόνησης. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει τον σφιγκτήρα Destaco 225-URSS με λειτουργία Toggle Lock Plus για να αποτρέψει το τυχαίο άνοιγμα του.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Η Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικά χρώματα της λαβής έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.