Επισημαίνω οριζόντιους σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένα με λαβές που είναι παράλληλες με τη βάση στην κλειδωμένη θέση. Αυτές οι λαβές περιστρέφονται για ώθηση ατράκτων που συνδέονται με βραχίονες σύσφιξης στα τεμάχια εργασίας. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco 215 Series είναι κατάλληλοι για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τον έλεγχο των εξαρτημάτων, την επεξεργασία ξύλου, το κλείσιμο και τη συναρμολόγηση. Αυτοί οι χειροκίνητοι σφιγκτήρες χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση των τεμαχίων εργασίας. Οι σφιγκτήρες της σειράς 215 έχουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για να μειώσουν τις απαιτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας και να αυξήσουν την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 215-UB έχει χαλύβδινη κατασκευή που παρέχει δομική ακεραιότητα και αντέχει στη φθορά κάτω από μεγάλα φορτία. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει ράβδο σύσφιξης σχήματος U για τοποθέτηση ρυθμιζόμενης ατράκτου νεοπρενίου κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και αποφυγή αγοράς ξεχωριστού σφιγκτήρα για διαφορετικές εφαρμογές, ενώ αποτρέπεται η χαλάρωση ή ολίσθηση των τεμαχίων εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ευθεία βάση για εγκατάσταση σε πλευρικές κάθετες επιφάνειες. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, φλάντζα βάσης και συμπαγή ράβδο σύσφιξης.
Χρήσεις:
- Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-UB είναι ιδανικός για χρήση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών μεταφορών και τροφίμων και συσκευασίας για συναρμολόγηση, συγκόλληση, έλεγχο εξαρτημάτων και εργασίες ξυλουργικής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο διαφόρων ειδών όπως θαλάμων / θυρών πρόσβασης, καπακιών και καλυμμάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-UB είναι εξοπλισμένος με ράβδο σύσφιξης U για τη ρύθμιση των συγκροτημάτων ατράκτου κατά μήκος της ράβδου για το χειρισμό τεμαχίων εργασίας που έχουν διαφορετικά μεγέθη.
- Διαθέτει ευθεία βάση τοποθέτησης για τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε κάθετες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για τη μείωση των απαιτήσεων χώρου λειτουργίας.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για ελαχιστοποίηση ζημιών θραύσης / κάμψης λόγω συγκράτησης φορτίων έως 200 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έρχεται με μια εύκολη λαβή που μειώνει την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή σφιγκτήρα περιστρέφεται έως 78 μοίρες προς τα πάνω για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα έως 87 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας έχει βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 2.25 ιντσών και ύψος 1.15 ίντσας κάτω από τον βραχίονα σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 202208-Μ επίπεδη άκρη συνδεδεμένη άτρακτος νεοπρενίου για συγκράτηση των τεμαχίων με σύνδεση με τον βραχίονα σφιγκτήρα.
- Το Destaco προσφέρει επίσης ανταλλακτικά όπως το πλυντήριο με φλάντζα 215105 για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα στον σφιγκτήρα Destaco 215-UB.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-UB συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 14001: 2015 και το ISO 9001: 2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 215-UB είναι σταθερά τοποθετημένος στους πάγκους εργασίας ή σε επίπεδες κάθετες επιφάνειες χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στην ευθεία βάση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας απαιτεί ελάχιστο διάκενο για την ευκολία λειτουργίας, καθώς η λαβή και η ράβδος σφιγκτήρα ανοίγουν προς τα πάνω.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 215-UB διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε φλαντζωτή βάση (215-U) για την τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε οριζόντιες επιφάνειες. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 215-UB, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Σφιγκτήρες σειράς Destaco 215 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες στυλ U όπως ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 215-UB φιλοξενούν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετη / κάθετη στη βάση όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι λαβές με κόκκινο χρώμα δεν έχουν τέτοια σημασία, παρά μόνο για να δηλώσουν μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Το χρώμα ειδοποιεί τον χειριστή πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, είναι επίσης διαθέσιμοι σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
Α. Συνιστάται η χρήση λιπών σύζευξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων της μάρκας.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.