DAYTON Κουμπιά 2 κουμπιών με δυνατότητα διαμόρφωσης από τον χρήστη


Φίλτρα
Ηλικιακή ομάδα: Ενήλικος , Φύλο: Unisex , Υλικό στέγασης: ABS / πολυανθρακικό , Αριθμός χειριστών: 2 , Τύπος χειριστή: Push Button
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΎψοςΧρώμα στέγασηςΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20C814
1.73 "Στιγμιαίος2NO240V2.83 "7.56 "Κίτρινο4X€164.25
A
20C815
1.73 "Στιγμιαίος1NO / 1NC240V2.83 "7.56 "Κίτρινο4X€203.23
B
20C813
2.08 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.91 "9.25 "Κίτρινο4, 4X, 5 και IP65€180.94
C
20C805
2.19 "Στιγμιαίος2NO / 2 Ταχύτητα600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€189.74
D
20C806
2.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
E
20C808
2.19 "Στιγμιαίος1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.03
F
20C811
2.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Μαύρη1, 3, 3R, 4, 4X€143.27
G
20C812
2.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "8"Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€139.86
C
20C804
2.19 "Στιγμιαίος2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.16
H
20C807
2.19 "συντηρείται1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
I
20C809
2.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€161.25
J
20C810
2.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Red1, 3, 3R, 4, 4X€140.75

Κουμπιά 2 κουμπιών με δυνατότητα διαμόρφωσης από τον χρήστη

Οι σταθμοί κουμπιών Dayton είναι ιδανικοί για τυπικές εφαρμογές ανύψωσης. Διαθέτουν μεγάλες λαβές δακτύλων για άνετο κράτημα και λειτουργία. Αυτοί οι σταθμοί κουμπιών που περιλαμβάνονται στη λίστα CE, CSA και UL διαθέτουν υλικό περιβλήματος ABS / πολυανθρακικό. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των σταθμών κουμπιών, που διατίθενται σε παραλλαγές διατηρημένης και στιγμιαίας δράσης Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;