Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 20C815 Pendant Station Nema 4x 1no/1nc | AB4QNA

DAYTON 20C815 Κρεμαστό Σταθμός Nema 4x 1no/1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QNA Μοντέλο: 20C815

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€203.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κρεμαστό κουμπί
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών240V
Βάθος2.83 "
Ύψος7.56 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Στέγαση ΥλικόABS / πολυανθρακικό
HubNylon Cord Grip and Sealing Washer, Cord Dia. Εύρος 0.375 "έως 0.625"
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P600
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών2
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος1.73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΎψοςΧρώμα στέγασηςΑξιολόγηση NEMAΤιμή
DAYTON 20C804 Κρεμαστό Σταθμός Κίτρινο 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Στιγμιαίος2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.16
DAYTON 20C805 Κρεμαστό Σταθμός Κίτρινο 2 Ταχύτητα | AB4QMP 20C8052.19 "Στιγμιαίος2NO / 2 Ταχύτητα600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€189.74
DAYTON 20C806 Κρεμαστό Σταθμό 2 Μονάδα 2no | AB4QMQ 20C8062.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 Κρεμαστό Σταθμό 2 Μονάδα 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "συντηρείται1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 κρεμαστό σταθμό 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Στιγμιαίος1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.03
DAYTON 20C809 κρεμαστό σταθμό 2no | AB4QMU 20C8092.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€161.25
DAYTON 20C810 Κρεμαστό Σταθμό Κόκκινο 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Red1, 3, 3R, 4, 4X€140.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20C815 Κρεμαστό Σταθμός Nema 4x 1no/1nc
€203.23 /μονάδα