Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 20C809 κρεμαστό σταθμό 2no | AB4QMU

DAYTON 20C809 Μενταγιόν 2αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QMU Μοντέλο: 20C809
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
€161.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κρεμαστό κουμπί
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών600 VAC/DC
Βάθος2.98 "
Ύψος4.62 "
Χρώμα στέγασηςΚίτρινο
Στέγαση ΥλικόABS / πολυανθρακικό
Hub1/2 "-14 Τρύπα εισόδου αγωγού NPT στην κορυφή
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P600
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 3R, 4, 4X
Αριθμός χειριστών2
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος2.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΒάθοςΎψοςΧρώμα στέγασηςΑξιολόγηση NEMAΤιμή
DAYTON 20C804 Κρεμαστό Σταθμός Κίτρινο 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Στιγμιαίος2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.16
DAYTON 20C805 Κρεμαστό Σταθμός Κίτρινο 2 Ταχύτητα | AB4QMP 20C8052.19 "Στιγμιαίος2NO / 2 Ταχύτητα600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€189.74
DAYTON 20C806 Κρεμαστό Σταθμό 2 Μονάδα 2no | AB4QMQ 20C8062.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€165.98
DAYTON 20C807 Κρεμαστό Σταθμό 2 Μονάδα 1no / 1nc | AB4QMR 20C8072.19 "συντηρείται1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€198.19
DAYTON 20C808 κρεμαστό σταθμό 1no / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Στιγμιαίος1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Κίτρινο1, 3, 3R, 4, 4X€157.03
DAYTON 20C810 Κρεμαστό Σταθμό Κόκκινο 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Red1, 3, 3R, 4, 4X€140.75
DAYTON 20C811 Κρεμαστό Σταθμό Μαύρο 2no | AB4QMW 20C8112.19 "Στιγμιαίος2NO600 VAC/DC2.98 "4.62 "Μαύρη1, 3, 3R, 4, 4X€143.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20C809 Μενταγιόν 2αρ
€161.25 /μονάδα