Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 215-S έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπου η λειτουργία συγκράτησης μπορεί να υποκαταστήσει αποτελεσματικά τους συνδετήρες. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό και χαμηλό ύψος για περιορισμένους χώρους. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή που μπορεί να λειτουργήσει είτε από μπροστά είτε από τα πλάγια. Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης έρχεται με βάση με φλάντζα που διαθέτει σταθερή ράβδο συγκράτησης, γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα έως 87 μοίρες και χωρητικότητα συγκράτησης 200 λίβρες. Έρχεται με λαβή, σύστημα μοχλού και ράβδο ασφάλισης. Η ράβδος ασφάλισης διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα δεν θα μετακινηθούν και το σύστημα μοχλών ασκεί αρκετή πίεση στο αντικείμενο για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας σταθερό για εργασία. Ο σφιγκτήρας διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για να ασφαλίζει και να χαλαρώνει τα τεμάχια εργασίας χωρίς να μετακινείται ο ίδιος ο σφιγκτήρας. Αυτός ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης της Destaco είναι ενσωματωμένος με ένα σύστημα σύνδεσης που εφαρμόζει ισχυρή δύναμη σύσφιξης με μικρή προσπάθεια κλειδώματος ή ξεκλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που είναι επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 215-S είναι ενσωματωμένος με ένα αυτόματο σύστημα ρύθμισης πίεσης που ρυθμίζει αυτόματα την πίεση του σφιγκτήρα. Αυτό επιτρέπει τη σύσφιξη τεμαχίων εργασίας διαφορετικών μεγεθών. Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 215-S είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει μια οριζόντια λαβή παράλληλη με τη ράβδο σύσφιξης.
Χρήσεις:
Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 215-S έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές συναρμολόγησης, σύσφιξης ελαφρού τύπου και επεξεργασίας ξύλου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας και τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας ασφάλισης με εναλλαγή συγκράτησης Destaco 215-S είναι ο μικρότερος από τους οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco.
- Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ με συμπαγή ράβδο και βάση με φλάντζα για την αποφυγή εμποδίων και είναι ιδανικό για ελαφριά σύσφιξη σε στενούς χώρους.
- Αυτή η μονάδα παρέχεται με άξονα νεοπρενίου για μέγιστη δύναμη συγκράτησης.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 215-S μπορεί να φιλοξενήσει αξεσουάρ άξονα M6.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 205208-M: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου διαθέτουν ράβδους με σπείρωμα που βοηθούν στην τοποθέτηση του οριζόντιου σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 215-S για τη στερέωση του υλικού στις επιφάνειες εργασίας. Αυτοί οι άξονες μπορούν να ρυθμιστούν για να χωρέσουν υλικά διαφορετικού πάχους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων σας και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 215-S συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 215-S διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα που βοηθούν τη μονάδα να τοποθετηθεί εύκολα σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος.
Ε. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την χωρητικότητα ενός σφιγκτήρα εναλλαγής;
A. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης;
A. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής ενεργοποιείται πάνω στο τεμάχιο εργασίας και συμπιέζει ή τεντώνει τους εξοπλισμένους συνδέσμους για να κρατήσει το τεμάχιο εργασίας ακίνητο.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν οριζόντιο σφιγκτήρα εναλλαγής;
A. Μετά τη σύσφιξη, ο σφιγκτήρας μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα (παρέχεται με επιλεγμένες μονάδες για προστασία από τριβή, συστροφή ή κάμψη).
Ε. Μπορούν οι λαβές της Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές θα πρέπει να κοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.