Ο σφιγκτήρας ασφάλισης οριζόντιας κράτησης Destaco 215-USS έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τα τεμάχια εργασίας ακίνητα και σφιγμένα σε επίπεδες επιφάνειες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας ξύλου και κατασκευής. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας ράβδου είναι ιδανικός για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση να σφίγγετε / αποσυνδέετε ένα τεμάχιο εργασίας επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μακρύ κύκλο ζωής ενώ χρησιμοποιεί τυπικούς βραχίονες σύσφιξης και ατράκτους. Ο σχεδιασμός του χαμηλού προφίλ ελαχιστοποιεί την απαίτηση χώρου για εγκατάσταση και χρήση σφιγκτήρα, επιτρέποντας έτσι την ευκολία λειτουργίας σε περιορισμένους χώρους. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει μια ράβδο σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον εργαζόμενο να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για διάφορα τεμάχια εργασίας. Επιπλέον, ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 215-USS συνοδεύεται από ρυθμιζόμενο εξάγωνο άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι που διατηρεί το τεμάχιο σταθερό καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και το εμποδίζει να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για την αποφυγή φθοράς / φθοράς σε πολύ λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν προορίζεται για εφαρμογές κατεργασίας και επεξεργασίας μετάλλων. Προσφέρεται επίσης σε χάλυβα, ευθεία βάση U ράβδο και παραλλαγές στερεάς βάσης με φλάντζα Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-USS έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο κλεισίματος και εξαρτημάτων και την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης και επεξεργασίας ξύλου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εργασίες συγκόλλησης και επεξεργασίας τροφίμων, αλλά δεν συνιστάται για εφαρμογές κατεργασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής οριζόντιας κράτησης Destaco 215-USS έρχεται με ρυθμιζόμενο άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι που αποτρέπει την ολίσθηση και απώλεια του τεμαχίου εργασίας κατά τη λειτουργία.
- Ο σχεδιασμός του χαμηλού προφίλ επιτρέπει την ευκολία εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους και διασφαλίζει ότι απαιτείται ελάχιστη απόσταση από το κεφάλι κατά τη σύσφιξη.
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής Destaco διαθέτει ανοξείδωτη κατασκευή για την αποφυγή κάμψης / θραύσης του σφιγκτήρα κάτω από μεγάλα φορτία, ενώ αντιστέκεται στη φθορά σε ιδιαίτερα λειαντικά περιβάλλοντα / βιομηχανικές συνθήκες.
- Διαθέτει βάση με φλάντζα και δύο ζεύγη οπών στερέωσης, εξασφαλίζοντας ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
- Η μπάρα σύσφιξης και η λαβή του οριζόντιου σφιγκτήρα κλειδώματος εναλλαγής Destaco μπορεί να ανοίξει έως 87 & 78 μοίρες, αντίστοιχα.
- Διαθέτει βραχίονα σύσφιξης σε στυλ U για να παρέχει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 250 lb.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας εξάγωνης κεφαλής Destaco 202943-M είναι διαθέσιμος για αντικατάσταση σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον οριζόντιο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 215-USS.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215905 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-USS κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο οριζόντιος σφιγκτήρας Destaco 215-USS έχει φλαντζωτή βάση με δύο ζεύγη οπών στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα ξεβιδώνοντας τον χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Η μάρκα προσφέρει οριζόντιους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από αυτήν την παραλλαγή φλάντζας βάσης U, η Destaco προσφέρει επίσης ευθεία γραμμή U (Destaco 215-UB) και στερεά ράβδος με φλάντζα βάσης (Destaco 215-S) στυλ οριζόντιους σφιγκτήρες επίσης.
Ε. Τι είναι ο οριζόντιος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το τεμάχιο ακινητοποιημένο σε μια επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως εργασίες κατεργασίας μετάλλων και ξυλείας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.
Ε. Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες βραχιόνων σύσφιξης με στυλ U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία & η αντοχή των μηχανικών σφιγκτήρων, συνιστάται η χρήση λιπαντικού ζεύξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.