215 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης
Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 215 χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που τοποθετείται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος. Αυτές οι μονάδες σύσφιξης εφαρμόζουν δύναμη σύσφιξης προς τα κάτω. Κατά την περιστροφή της λαβής αυτών των οριζόντιων σφιγκτήρων εναλλαγής προς τα κάτω, ο βραχίονας σύσφιξης περιστρέφεται προς τα κάτω προς την αντίθετη κατεύθυνση για να ασφαλίσει πάνω από το κέντρο. Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 215 διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για την αποφυγή εμποδίων. Προσφέρουν μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες ενώ εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 250 λίβρες Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 215 επιτρέπουν το άνοιγμα της ράβδου σφιγκτήρα έως και 87 μοίρες και το άνοιγμα της λαβής έως τις 78 μοίρες. Ενώ περιστρέφετε τη λαβή προς τα κάτω, ο βραχίονας σύσφιξης περιστρέφεται προς τα κάτω προς την αντίθετη κατεύθυνση για να κλειδώσει πάνω από το κέντρο. Όταν η λαβή έχει διαμορφωθεί στην οριζόντια θέση, αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής βρίσκονται στη θέση κλειδώματος. Αυτοί οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένοι με φλάντζες / ευθείες βάσεις με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς χρησιμοποιούνται οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής;
Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χρησιμοποιούν μια λειτουργία ασφάλισης πάνω από το κέντρο για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ή ένα εξάρτημα στη θέση κλειδώματος πάνω σε έναν πάγκο εργασίας / επίπεδη επιφάνεια για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως εργασίες επεξεργασίας ξύλου και μεταλλουργίας.
Πώς λειτουργούν οι οριζόντιοι σφιγκτήρες συγκράτησης;
Ορισμένοι σφιγκτήρες βραχίονα σύσφιξης τύπου U bar, όπως ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 205-U, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η οριζόντια κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και τον εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Η διαφορά έγκειται στην τοποθέτηση της λαβής του σφιγκτήρα όταν είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως: οπή κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση ατράκτου (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής διατίθενται σε πολλαπλές παραλλαγές με διαφορετική χωρητικότητα συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.