Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες διαθέτουν ευθεία λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση όταν βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση. Η κίνηση αυτής της λαβής σπρώχνει τον βραχίονα σύσφιξης ή τον προσαρτημένο άξονα στα τεμάχια εργασίας για να τα κρατήσει ακίνητα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ εμποδίζεται να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι μια ιδανική επιλογή για λειτουργίες που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποκόλληση του τεμαχίου εργασίας. Οι κάθετοι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 207 χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες για επεξεργασία ξύλου, ελαφριά κατεργασία, έλεγχο εξαρτημάτων και λειτουργίες κλεισίματος. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής της σειράς 207 προσφέρουν τη μεγαλύτερη επιλογή βραχιόνων (μπάρα U, μεγάλη γραμμή U, ανοιχτή μπάρα U, συμπαγής ράβδος & μακρά στερεά μπάρα) και επιλογές στήριξης (φλάντζα, ευθεία βάση και διπλή βάση) για χρήση σε διάφορες εφαρμογές. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 207-UL έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς λόγω λειαντικών συνθηκών. Διαθέτει μια μακριά μπάρα U που επεκτείνει την εμβέλεια του σφιγκτήρα και επιτρέπει τη ρύθμιση του άξονα για τη μείωση του χρόνου διακοπής και την αποτροπή της αγοράς ενός ξεχωριστού σφιγκτήρα για το χειρισμό τεμαχίων εργασίας με διαφορετικό πάχος. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλάντζα βάσης με οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, λειτουργία Toggle lock Plus και λαβή T για ευκολία στη χρήση σε εφαρμογές με διαφορετικές απαιτήσεις.
Χρήσεις:
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-UL είναι ιδανικός για συναρμολόγηση και δοκιμές, έλεγχο φωτιστικών, ελαφριές μηχανικές κατεργασίες και εργασίες ξυλείας στην αεροδιαστημική, καταναλωτικά αγαθά, μεταφορές, αυτοκίνητα και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκράτηση και το κλείσιμο των καπακιών, των θυρών θαλάμου, των καλυμμάτων και των θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-UL έρχεται με άτρακτο από νεοπρένιο, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 375 lb.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και αποτροπή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλαντζωτή βάση για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Έχει μακρά μπάρα U για επέκταση της εμβέλειας του σφιγκτήρα και δυνατότητα ρύθμισης του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης, φιλοξενώντας έτσι διάφορα τεμάχια εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια ευθεία κάθετη λαβή που περιστρέφεται 57 μοίρες για να ανοίξει τη ράβδο σφιγκτήρα κατά 99 μοίρες.
- Διαθέτει πλαστική λαβή σε έντονο χρώμα που εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 1.25 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 3.85 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει το Destaco 225208-Μ επίπεδη άκρη συνδεδεμένη άτρακτος νεοπρενίου για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας.
- Το Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ για το χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco 207-UL σαν φλάντζα (507107) για ασφαλή στερέωση του άξονα και της λαβής με φλάντζα (207305) για ασφαλές κράτημα της λαβής σφιγκτήρα.
- Το σετ σταυροειδών βραχιόνων Destaco 207426-Q μπορεί επίσης να στερεωθεί στον βραχίονα σύσφιξης για να χωρέσει δύο άξονες ταυτόχρονα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-UL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UL στερεώνεται στα τεμάχια εργασίας ή στις επίπεδες επιφάνειες χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών με σπείρωμα στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση.
- Εάν απαιτείται να αφαιρεθεί ο σφιγκτήρας, μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 207-UL διατίθενται Raptor Supplies?
Α. Εκτός από αυτήν την παραλλαγή που έχει φλάντζα βάσης και μακριά μπάρα U, το Destaco προσφέρει επίσης ευθεία βάση, μακριά μπάρα U (Destaco 207-ULB) και φλάντζα βάσης, μακριά U bar & T λαβή (Destaco 207-TUL) στυλ και κάθετους σφιγκτήρες. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 207-UL, επισκεφθείτε Σφιγκτήρες σειράς Destaco 207 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων παρόμοιων βιομηχανικών εργασιών. Μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Οι σφιγκτήρες στυλ A. U, όπως ο Destaco 207-UL, διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.