Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UR είναι σχεδιασμένος για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus που διατηρεί την κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης συνοδεύεται από βραχίονα σύσφιξης τύπου U και διάταξη ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση. Έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικούς χώρους. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες και άξονες σύσφιξης. Η πλαστική λαβή του εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση & μόχλευση για παρατεταμένη χρήση σφιγκτήρα. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές συγκόλλησης και μηχανικής κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 207 Προσφέρονται επίσης σε παραλλαγές συμπαγούς ράβδου με φλάντζα και ίσια βάση U Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UR είναι σχεδιασμένος για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως επεξεργασία ξύλου, έλεγχος εξαρτημάτων, ελαφριά μηχανική κατεργασία και συναρμολόγηση και εφαρμογές δοκιμής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UR διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα αυτού του σφιγκτήρα εναλλαγής παρέχει ακαμψία κατά τη λειτουργία και το ψευδάργυρο φινίρισμά του εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή.
- Αυτή η φωτεινή πλαστική λαβή του σφιγκτήρα κλειδώματος εναλλαγής κάθετου συγκράτησης εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη από παρατεταμένη χρήση.
- Διαθέτει λειτουργία Toggle Lock Plus που διατηρεί την κατάσταση κλειδώματος πάνω από το κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας σύσφιξης.
- Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης συνοδεύεται από βραχίονα σύσφιξης τύπου U και διάταξη ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το συγκρότημα ατράκτου νεοπρενίου με επίπεδη άκρη Destaco 2007208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση σπασμένων / φθαρμένων αξόνων στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 207-UR.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 507107 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-UR κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-UR έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε οριζόντιες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με φλάντζα Destaco 207-UR, η μάρκα προσφέρει σταθερή ράβδο ευθείας βάσης (Destaco 207-SB) και ευθεία βάση U bar (Destaco 207-ULB) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
A. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι σφιγκτήρες που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση ενός τεμαχίου εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια σειρά από διαμορφώσεις και στυλ, όπως βραχίονες σύσφιξης τύπου J hook, λαβές χαμηλού προφίλ στυλ T και σφιγκτήρες με δυνατότητα Toggle Lock Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 207-UR διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.