Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco 207-ULB χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά μηχανική κατεργασία και τον έλεγχο εξαρτημάτων. Παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή τους σφιγκτήρες C ενώ συγκρατεί υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Είναι ενσωματωμένο με επεξεργασμένα με ακρίβεια εξαρτήματα με σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής έχει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης επιτρέπει γωνίες ανοίγματος ράβδου και λαβής έως και 99 και 57 μοίρες, αντίστοιχα. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής παρέχει την ευελιξία να τοποθετήσετε τη βάση, τη λαβή και τον βραχίονα σφιγκτήρα και να τα συγκολλήσετε στην επιθυμητή θέση για διαφορετικές εφαρμογές σύσφιξης. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB είναι ενσωματωμένος με εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για μείωση της καταπόνησης και του πόνου κατά την εργασία. Η λαβή του μοχλού εμπλέκεται και απελευθερώνει την κεφαλή σύσφιξης, η οποία συγκρατεί ένα τεμάχιο εργασίας πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά μηχανική κατεργασία και τον έλεγχο εξαρτημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με άτρακτο νεοπρενίου για να εξασφαλίσει σκληρότητα και μέγιστη δύναμη σύσφιξης.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB είναι ενσωματωμένος με εργονομική λαβή για αντιολισθητική απόδοση.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης επιτρέπει ανοίγματα ράβδων και λαβών έως και 99 και 57 μοίρες, αντίστοιχα.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 375 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 225208-M: Αυτός ο άξονας νεοπρενίου με επίπεδη άκρη είναι συμβατός με μια ποικιλία σφιγκτήρων Destaco, συμπεριλαμβανομένων των 207-U, 207-UR, 207-UL, 207-UB, 207-ULB, 207-UF, 227-U, UB, 227-U, 225-UR, 225-UB και 225-UE. Αυτός ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορεί να αντικατασταθεί για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. Ο άξονας με επίπεδη άκρη είναι ανθεκτικός στο λάδι & χωρίς LABS. Αυτός ο άξονας περιλαμβάνει παξιμάδια μαρμελάδας για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη καθώς και για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -817 έως 22 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει καλή περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια του χρήστη και βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-ULB έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία εγκατάστασης
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.