Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας για την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά μηχανική κατεργασία και τον έλεγχο εξαρτημάτων. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας εναλλαγής διαθέτει σταθερό σχεδιασμό για στερέωση και χαλάρωση υλικών χωρίς κίνηση του σφιγκτήρα και έχει μια ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL έχει μια μακριά ράβδο U που επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος του μήκους της ράβδου συγκράτησης. Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL είναι εξοπλισμένος με επεξεργασμένα εξαρτήματα με ακρίβεια που έχουν σκληρυμένους και γειωμένους πείρους και δακτυλίους περιστροφής για παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής προσφέρει μεγάλο διάκενο για την ελαχιστοποίηση των σημείων τσιμπήματος και παρέχει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε αφαιρούμενους σφιγκτήρες ελατηρίου ή σφιγκτήρες C ενώ στερεώνει τα υλικά στην επιφάνεια εργασίας. Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TUL παρέχει άνοιγμα της ράβδου και της λαβής του σφιγκτήρα έως και 99 μοίρες και 57 μοίρες, αντίστοιχα, και είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για τη διασφάλιση της δομικής ακαμψίας και της αντίστασης στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Ο σφιγκτήρας κλειδώματος εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 375 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εξαρτημάτων και τις εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης ιδανικός για συγκράτηση και κλείσιμο καπακιών, καλυμμάτων και θυρών πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TUL διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με λαβή χαμηλού προφίλ Τ για άνεση του χρήστη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TUL είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 375 λίβρες.
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι εξοπλισμένος με άξονα νεοπρενίου για προστασία από ζημιές που προκαλούνται από τριβή, συστροφή και κάμψη.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TUL έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 507107: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για το σφίξιμο των μπουλονιών και των παρεμβυσμάτων μιας φλάντζας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 207-TUL πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TUL έχει ευθεία βάση με οπές στερέωσης για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν κάθετο σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη σύσφιξης μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η διάμετρος του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
A. Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Ε. Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης χειρολαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.