Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες είναι εξοπλισμένα με ευθείες / λαβές Τ που είναι κάθετα προσανατολισμένες στη βάση σφιγκτήρα στην κλειδωμένη θέση. Οι χρήστες μετακινούν αυτές τις λαβές για να σπρώξουν τους βραχίονες σύσφιξης και τα προσαρτημένα συγκροτήματα ατράκτου στο τεμάχιο εργασίας για να διατηρήσουν το τεμάχιο ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ παράλληλα το εμποδίζουν να χαλαρώσει / γλιστρήσει. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής είναι μια ιδανική επιλογή για λειτουργίες που απαιτούν τακτική σύσφιξη ή αποκόλληση του τεμαχίου εργασίας. Οι κατακόρυφοι σφιγκτήρες Destaco 207 Series είναι κατάλληλοι για συγκράτηση τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά την επεξεργασία ξύλου, την ελαφριά κατεργασία, τον έλεγχο των εξαρτημάτων και τις εργασίες κλεισίματος. Αυτοί οι σφιγκτήρες της σειράς 207 διαθέτουν τη μεγαλύτερη επιλογή βραχιόνων (ανοικτή μπάρα U, μπάρα U, μεγάλη γραμμή U, συμπαγής μπάρα και μακρά στερεά μπάρα) και επιλογές τοποθέτησης (βάση φλάντζας, ευθεία βάση και διπλή βάση). Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 207-TU έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακεραιότητα και ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς λόγω τραχύ χειρισμού και λειαντικών συνθηκών. Διαθέτει μπάρα U που επιτρέπει τη ρύθμιση του άξονα για μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και αποτρέπει την αγορά ξεχωριστού σφιγκτήρα για τον χειρισμό τεμαχίων εργασίας που έχουν διαφορετικά πάχη. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαμηλό προφίλ, λαβή σε σχήμα Τ για την πρόσφυση ενώ εξοικονομείτε χώρο κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Διαθέτει φλαντζωτή βάση με οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, λειτουργία Toggle lock Plus και διαμόρφωση ευθείας λαβής για ευκολία στη χρήση.
Χρήσεις:
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-TU χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία, καταναλωτικά αγαθά, αυτοκίνητα, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών για τον έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγησης και εφαρμογών ξυλουργικής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο διαφόρων ειδών όπως καπάκια, πόρτες και καλύμματα θαλάμου / πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-TU είναι εφοδιασμένος με λαμπερή χρωματική λαβή T που εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας.
- Διαθέτει ράβδο σύσφιξης σχήματος U για τη ρύθμιση της ατράκτου κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης, φιλοξενώντας έτσι τεμάχια διαφόρων μεγεθών, με μέγιστο φορτίο 375 lb.
- Η λαβή σφιγκτήρα ανοίγει έως 57 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σφιγκτήρα έως 99 μοίρες.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή, ανθεκτικότητα και αποτροπή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.
- Ο σφιγκτήρας έχει βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 2.14 ιντσών και ύψος 1.25 ίντσας κάτω από τον βραχίονα σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Το Destaco προσφέρει ανταλλακτικά και αξεσουάρ για το χειροκίνητο σφιγκτήρα Destaco 207-TU, όπως το πλυντήριο με φλάντζα (507107) για ασφαλή στερέωση του άξονα και της λαβής με φλάντζα (207305) για ασφαλές κράτημα της λαβής σφιγκτήρα.
- Raptor Supplies μπορεί επίσης να παραδώσει σετ σταυρωτών βραχιόνων Destaco 207426-Q για προσάρτηση στον βραχίονα σύσφιξης, για να χωρέσει δύο άξονες ταυτόχρονα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 207-TU τηρεί τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 207-TU έχει δύο οπές με σπείρωμα εκατέρωθεν της βάσης για ασφαλή εγκατάσταση σε τεμάχια εργασίας ή επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 207-TU διατίθενται Raptor Supplies?
A. Destaco προσφέρει μακρύ μπαρ U (Destaco 207-TUL) και ευθεία λαβή (Destaco 207-U) κάθετους σφιγκτήρες, επιπλέον αυτής της παραλλαγής. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 207-TU, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Σφιγκτήρες σειράς Destaco 207 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες στυλ U, όπως ο Destaco 207-TU διαθέτουν άτρακτο που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κάθετη λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.