Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες διαθέτουν ευθεία / Τ λαβή που είναι κάθετα προσανατολισμένη στη βάση σφιγκτήρα (στην κλειδωμένη θέση). Αυτές οι λαβές μπορούν να μετακινηθούν για να σπρώξουν τον βραχίονα σύσφιξης και το προσαρτημένο συγκρότημα άξονα πάνω στα τεμάχια εργασίας για να παραμείνουν ακίνητα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ εμποδίζονται να χαλαρώσουν / γλιστρήσουν. Οι κάθετοι σφιγκτήρες Destaco 202 Series είναι κατάλληλοι για συγκράτηση τεμαχίων κατά την επεξεργασία ξύλου, ελαφριά κατεργασία, συναρμολόγηση, έλεγχο εξαρτημάτων, δοκιμές και λειτουργίες κλεισίματος που απαιτούν τακτική σύσφιξη ή αποκόλληση των τεμαχίων εργασίας. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 202-T έχει χαλύβδινη κατασκευή που παρέχει αντοχή και ελαχιστοποιεί το σπάσιμο / κάμψη λόγω τραχύ χειρισμού του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με λαβή Τ για εύκολο κράτημα και λειτουργία χαμηλού προφίλ. Διαθέτει μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για τη στερέωση ενός άξονα νεοπρενίου σε σταθερή θέση. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλαντζωτή βάση με οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, μπάρα U, ανοιχτή μπάρα U, μεγάλη μπάρα U, ευθεία βάση και διαμορφώσεις ευθείας λαβής για ευκολία στη χρήση σε εφαρμογές με διαφορετικές απαιτήσεις.
Χρήσεις:
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-T χρησιμοποιείται στη μεταφορά, καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών για τον έλεγχο εξαρτημάτων, συναρμολόγησης, δοκιμών και ξυλουργικών εργασιών. Είναι επίσης ιδανικό για κλείσιμο εξαρτημάτων όπως θαλάμους / πόρτες πρόσβασης, καπάκια και καλύμματα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-T είναι εφοδιασμένος με λαβή T χαμηλού προφίλ για μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση & λειτουργία του σφιγκτήρα.
- Διαθέτει μια σταθερή ράβδο σύσφιξης για να τοποθετήσει έναν άξονα σε σταθερή θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλάντζα στήριξης βάσης για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια και συγκρατώντας μέγιστο φορτίο 200 lb.
- Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή που παρέχει δομική ακεραιότητα και ανθεκτικότητα σε βαριές εργασίες.
- Η λαβή σφιγκτήρα μπορεί να σπρωχτεί έως και 65 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σφιγκτήρα έως 105 μοίρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει ύψος 0.93 ίντσες και μήκος βραχίονα σφιγκτήρα 1.31 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παραδίδει το Destaco 202208-Μ επίπεδη άκρη συνδεδεμένη άτρακτος νεοπρενίου για προσάρτηση στον βραχίονα σύσφιξης και συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Οι ροδέλες με φλάντζα Destaco 215105 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευέλικτη ρύθμιση του άξονα κατά τη λειτουργία του σφιγκτήρα κατακόρυφης συγκράτησης Destaco 202-T.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-T τηρεί τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-T έχει δύο οπές με σπείρωμα εκατέρωθεν της βάσης με φλάντζα για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 202-T διατίθενται Raptor Supplies?
Ο A. Destaco προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με ευθεία λαβή (
Destaco 202) για άνεση χρήστη κατά την παρατεταμένη χρήση και μπάρα σύσφιξης U (
Destaco 202-TU) για ευέλικτη ρύθμιση του συγκροτήματος άξονα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με το σφιγκτήρα Destaco 202-T, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
Σφιγκτήρες σειράς Destaco 202 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα προσανατολίζεται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες με στιβαρή μπάρα όπως το Destaco 202-T διαθέτουν άτρακτο που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας κάθετη λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
A. Κάθε φορά που έχετε να κάνετε με μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC.Q. Σημαίνει κάτι το κόκκινο χρώμα της λαβής στους σφιγκτήρες Destaco; Α. Οι κόκκινες λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι το φορτίο των σφιγκτήρων Destaco για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για ανύψωση ή ανύψωση εφαρμογών για ασφαλή και ασφαλή λειτουργία.