Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-U έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα από άνθρακα, επιχρυσωμένο για ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς έναντι λειαντικών συνθηκών και εξωτερικών χώρων. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για λειτουργίες όπου υπάρχει απαίτηση να σφίγγετε / αποσυνδέετε το τεμάχιο επανειλημμένα καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Έρχεται με άτρακτο από νεοπρένιο για να διατηρείται το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ αποτρέπεται η χαλάρωση / ολίσθηση. Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-U έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικούς βραχίονες σύσφιξης και ατράκτους. Διαθέτει μπάρα σε σχήμα U που επιτρέπει γρήγορη ρύθμιση του άξονα κατά μήκος της ράβδου συγκράτησης. Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον σφιγκτήρα εναλλαγής για τεμάχια εργασίας διαφόρων μεγεθών. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές συγκόλλησης και κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 202 προσφέρονται επίσης σε όλες τις παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, ευθεία βάση U και φλάντζα με στερεές ράβδους Raptor Supplies.
Χρήσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-U έχει σχεδιαστεί για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως έλεγχος εξαρτημάτων, επεξεργασία ξύλου, ελαφριά κατεργασία και εργασίες συναρμολόγησης και δοκιμών.
Χαρακτηριστικά:
- Το κάθετο σφιγκτήρα κλειδώματος εναλλαγής Destaco 202-U διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για ευκολία εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα αυτού του σφιγκτήρα εναλλαγής παρέχει ακαμψία κατά τη λειτουργία και το επιχρυσωμένο φινίρισμα εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η βάση του με φλάντζα διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco έχει ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του.
- Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό που επιτρέπει τη λειτουργία σύσφιξης σε δύσβατους χώρους.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας κράτησης Destaco διαθέτει μια ράβδο σύσφιξης σχήματος U που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ολίσθηση ή μετακίνηση του τεμαχίου στο μέσο λειτουργίας.
- Το Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο άξονας νεοπρένιου συνδεδεμένου με άκρη Destaco 202208-M χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του σπασμένου / φθαρμένου άξονα στον σφιγκτήρα κατακόρυφης συγκράτησης Destaco 202-U.
- Το πλυντήριο με φλάντζα Destaco 215105 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση επαρκούς φορτίου για σύσφιξη μπουλονιών και παρεμβυσμάτων φλάντζας.
- Η λαβή με φλάντζα Destaco 202305 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένης / κατεστραμμένης λαβής λαβής του κάθετου σφιγκτήρα κρατήματος Destaco 202-U.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας Destaco 202-U κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κατακόρυφος σφιγκτήρας Destaco 202-U έχει φλάντζα για τοποθέτηση στη βάση για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή Destaco 202-U με φλάντζα βάσης U bar, η μάρκα προσφέρει ευθεία βάση U bar (Destaco 202-UB) και στερεά ράβδος με φλάντζα βάσης (Destaco 202-SS) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας βρίσκεται στη θέση κλειδώματος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα είναι κάθετα προσανατολισμένη (κάθετη στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, είναι οριζόντια προσανατολισμένος (παράλληλος στη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Μερικοί σφιγκτήρες στυλ U όπως ο Destaco 202-U διαθέτουν μια άτρακτο από νεοπρένιο με επίπεδη άκρη που χειρίζεται χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια λαβή / μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να μετακινηθεί στη μέση λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.