Κρατήστε κάθετα σφιγκτήρες διαθέτουν ίσιες / T λαβές που είναι κάθετα προσανατολισμένες στη βάση του σφιγκτήρα (σε θέση κλειδώματος) για την ώθηση των βραχιόνων σύσφιξης και των συνδεδεμένων συγκροτημάτων ατράκτου στα τεμάχια εργασίας όταν μετακινούνται / ωθούνται οι λαβές. Αυτό βοηθά στο να διατηρούνται τα τεμάχια ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας παράλληλα τη χαλάρωση / ολίσθηση τους. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες που απαιτούν τακτική σύσφιξη ή αποσύνδεση των τεμαχίων εργασίας. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 202 είναι ιδανικοί για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες κατά τη διάρκεια εργασιών ξυλουργικής, ελαφριάς κατεργασίας, συναρμολόγησης, ελέγχου στερέωσης, δοκιμής και κλεισίματος. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας Destaco 202-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ελαχιστοποίηση ζημιών / φθοράς λόγω συνθηκών τριβής. Διαθέτει μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για τη σύνδεση ενός άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα εξαγωνικής κεφαλής σε σταθερή θέση. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα με οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή, ράβδο U, ανοιχτή ράβδο U, μακριά ράβδο U, ευθεία βάση ή λαβή T για ευκολία στη χρήση.
Χρήσεις:
- Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-SS χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, τα καταναλωτικά αγαθά, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας για συναρμολόγηση και δοκιμή, έλεγχο εξαρτημάτων και εργασίες επεξεργασίας ξύλου. Είναι επίσης ιδανικό για κλείσιμο εξαρτημάτων όπως καπάκια, πόρτες θαλάμου / πρόσβασης και καλύμματα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-SS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για την παροχή αντοχής στη διάβρωση και αντοχή σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Διαθέτει μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για την τοποθέτηση ενός εξαγωνικού άξονα κεφαλής σε σταθερή θέση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει φλάντζα στήριξης βάσης για εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια και συγκρατώντας μέγιστο φορτίο 250 lb.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ευθεία λαβή με έντονα χρώματα που εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη από παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή του σφιγκτήρα μπορεί να ωθηθεί προς τα κάτω στις 65 μοίρες για άνοιγμα της ράβδου σύσφιξης έως και 105 μοίρες.
- Ο σφιγκτήρας έχει βραχίονα σφιγκτήρα μήκους 1.31 ιντσών και ύψος 0.93 ίντσας κάτω από τον βραχίονα σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies παρέχει εξάγωνο άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα Destaco 205943-M για στερέωση στον βραχίονα σύσφιξης και συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Η λαβή με φλάντζα Destaco 202305 για κινούμενη λαβή σφιγκτήρα παρέχει προστασία στα χέρια των χρηστών κατά τη χρήση του κάθετου σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 202-SS.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-SS ακολουθεί τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, ασφάλεια και αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-SS έχει δύο οπές με σπείρωμα και στις δύο πλευρές της βάσης για ασφαλή στερέωση του σφιγκτήρα σε τεμάχια εργασίας ή επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 202-SS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
Η A. Destaco προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με χαλύβδινη κατασκευή (
Destaco 202) για δομική ακαμψία και ράβδο σύσφιξης U (
Destaco 202-USS) για ευέλικτη ρύθμιση της διάταξης του άξονα. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 202-SS, επισκεφθείτε το
Σφιγκτήρες σειράς Destaco 202 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι κλειδωμένος. Μια κάθετη λαβή σφιγκτήρα προσανατολίζεται κάθετα (κάθετα στη βάση) όταν είναι κλειδωμένη, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
Α. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου συμπαγούς ράβδου, όπως το Destaco 202-SS, διαθέτουν έναν άξονα που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μια κάθετη λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής λειτουργίας και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά ορισμένες λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι το φορτίο των σφιγκτήρων Destaco για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση για σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες. Η Destaco προσφέρει επίσης σφιγκτήρες από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επικαλυμμένοι με ψευδάργυρο για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.