ALTRONIX Κιτ στήριξης του πομποδέκτη Utp


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 8.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 1.63 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 19.13 , Τέλος: Μαύρη , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 24 VAC ή 28 VAC , Υποκατηγορία: Πλήμνη πομποδέκτη: Rack Mount , Τύπος: Διανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit , Τάση εξόδου: 24 VAC ή 28 VAC
ΣτυλΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HUBWAY82Δ
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,105.02
B
HUBWAY83DS
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns5A€1,227.41
A
HUBWAY83DI
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun απομονωμένο8A€1,397.31
C
HUBWAY163DI
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun απομονωμένο16A€2,791.27
A
HUBWAY82DI
50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun απομονωμένο8A€1,343.45
C
HUBWAY162DI
60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun απομονωμένο16A€2,558.93
A
HubWay82CD
60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,105.02
B
HubWay82CDS
60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,151.54
A
HubWay83CD
60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns5A€1,282.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;