Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP ALTRONIX HubWay83CD, 8 κανάλια, ρεύμα εξόδου 5A | AD9KXW 4TFW2

ALTRONIX HubWay83CD Παθητικό UTP πομποδέκτη Hub, 8 κανάλια, ρεύμα εξόδου 5A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KXW Μοντέλο: HubWay83CDCross Ref: 4TFW2 / 4TFZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,282.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)8.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)1.63
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.13
φινίρισμαΜαύρη
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου5A
ΥποκατηγορίαΠλήμνη πομποδέκτη: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάΔιανομέας πομποδέκτη UTP, Rack Mount Kit
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8525601055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη ALTRONIX HUBWAY162DI UTP, συχνότητα εισόδου 60 Hz, χάλυβας | AD9KXH 4TFU8 HUBWAY162DI60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun απομονωμένο16A€2,558.93
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP 163 καναλιών ALTRONIX HUBWAY16DI, κιτ τοποθέτησης σε rack | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun απομονωμένο16A€2,791.27
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP ALTRONIX HubWay82CD με ενσωματωμένη ισχύ κάμερας | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82CD60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,105.02
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη UTP 82 καναλιών ALTRONIX HubWay8CDS, Τάση εισόδου 115VAC | AD9KXR 4TFV7 HubWay82CDS60 Hz115 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,151.54
ALTRONIX HUBWAY82D Steel Passive UTP Hub, συχνότητα εισόδου 50/60 Hz, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82Δ50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠαθητικό διανομέα UTP W / Power 8 Channel W / 8 Ac Baluns5A€1,105.02
Διανομέας παθητικού πομποδέκτη ALTRONIX HUBWAY82DI, Έξοδος τάσης 24VAC ή 28VAC | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 8 Channel 8 AC Balun απομονωμένο8A€1,343.45
Διανομέας πομποδέκτη παθητικού UTP ALTRONIX HUBWAY83DI, Βίντεο / Δεδομένα Έως 750 πόδια | AD9KXZ 4TFW5 HUBWAY83DI50 / 60 Hz115 VAC/230 VACΠεράστε το UTP Hub W / Power 8 Channel 8 DC Balun απομονωμένο8A€1,397.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX HubWay83CD Παθητικό UTP πομποδέκτη Hub, 8 κανάλια, ρεύμα εξόδου 5A
€1,282.82 /μονάδα