DESTACO Σφιγκτήρες κάθετου συγκράτησης σειράς 202, από ανοξείδωτο χάλυβα


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 1" , Πλάτος βάσης: 1.56 " , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 105 μοίρες , Διάμετρος: 0.220 " , Λαβή: Κάθετος , Άνοιγμα λαβής: 65 μοίρες , Χωρητικότητα: 250 λίβρες , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάση τοποθέτησης: Φλάντζα , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: 1 / 4-20 , Εναλλαγή Lock Plus: Οχι , Τύπος: Κάθετη λαβή συγκράτησης, ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
202-ΣΣ
1.31 "Στερεά ράβδος0.93 "4.33 "2.31 "€93.01
B
202-USS
1.73 "U-μπαρ0.92 "4.310 "2.730 "€54.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;