Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-UL έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Αυτός ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης είναι μια κατάλληλη επιλογή για εργασίες όπου απαιτείται επανειλημμένη σύσφιξη / αποσύνδεση του τεμαχίου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα που είναι επιψευδαργυρωμένη για την ελαχιστοποίηση της ζημιάς / φθοράς από λειαντικές συνθήκες και εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο χειροκίνητος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει άτρακτο νεοπρενίου για να διατηρεί το τεμάχιο εργασίας ακίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη χαλάρωση / ολίσθηση. Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης της Destaco έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει μεγάλο κύκλο ζωής όταν χρησιμοποιείτε τυπικό βραχίονα σύσφιξης και άξονα. Η πλαστική λαβή του εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση & μόχλευση για παρατεταμένη χρήση σφιγκτήρα. Ωστόσο, αυτός ο σφιγκτήρας δεν συνιστάται για εφαρμογές συγκόλλησης και μηχανικής κατεργασίας. Σφιγκτήρες σειράς Destaco 202 προσφέρονται επίσης σε όλες τις παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα, ευθεία βάση U και φλάντζα με στερεές ράβδους Raptor Supplies.
Χρήσεις:
Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-UL έχει σχεδιαστεί για διάφορες εμπορικές εργασίες, όπως έλεγχος εξαρτημάτων και κλεισίματος, επεξεργασία ξύλου και πολλές άλλες εργασίες συναρμολόγησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ασφάλισης εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco 202-UL διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους.
- Η κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα αυτού του σφιγκτήρα εναλλαγής παρέχει ακαμψία κατά τη λειτουργία και το ψευδάργυρο φινίρισμα εξασφαλίζει αντοχή στην τριβή.
- Η κατακόρυφη λαβή Destaco κρατάει το κουμπί κλειδώματος της πλαστικής λαβής με λαμπερό χρώμα, εξασφαλίζει εύκολο κράτημα και ελαχιστοποιεί την κούραση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η βάση του με φλάντζα διαθέτει δύο ζεύγη οπών και βιδών στερέωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας.
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco διαθέτει ρυθμιζόμενο άξονα νεοπρενίου που συγκρατεί με ασφάλεια το τεμάχιο εργασίας στη θέση του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Η λαβή με φλάντζα Destaco 202305 χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της σπασμένης / φθαρμένης λαβής λαβής στον κάθετο σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 202-UL.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-UL κατασκευάζεται σύμφωνα με τα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 202-UL έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Κατόπιν απαίτησης, λόγω της φλαντζωτής βάσης του, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί επίσης να αφαιρεθεί εύκολα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Η μάρκα προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλα στυλ στερέωσης βάσης;
Α. Ναι, εκτός από την παραλλαγή ράβδου U με φλάντζα Destaco 202-UL, η μάρκα προσφέρει επίσης σταθερή ράβδο ευθείας βάσης (Destaco 202-B) και ευθεία βάση ανοιχτή γραμμή U (Destaco 202-UB-L) επίσης κάθετους σφιγκτήρες.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στις γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι είναι ο κάθετος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Α. Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ξυλουργική και μεταλλουργία.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά σε ένα τεμάχιο εργασίας κλείνοντας & κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Κανονικά είναι μικρότερη από τη δηλωμένη ικανότητα εκμετάλλευσης. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως διάτρηση κυλίνδρου, περιοχή κυλίνδρου, θέση άξονα (μήκος βραχίονα σύσφιξης) και διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η επωνυμία προσφέρει κάθετους σφιγκτήρες συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης σε μια ποικιλία διαμορφώσεων και στυλ, όπως βραχίονας σύσφιξης με στυλ γάντζου J, λαβή στυλ χαμηλού προφίλ & σφιγκτήρες με δυνατότητα εναλλαγής κλειδώματος Plus.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Η διαφορά έγκειται στον προσανατολισμό της λαβής όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα είναι προσανατολισμένη κάθετα στη βάση όταν βρίσκεται σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής, προσανατολίζεται παράλληλα στη βάση.
Ε. Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες;
A. Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 202-UL, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες από χάλυβα από το Destaco είναι επιχρυσωμένοι για αντοχή και ελαχιστοποίηση της φθοράς σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες, διατίθενται επίσης παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα.