DELHI 207 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρων | AC8ZPZ 3F531

DELHI 207 INSL Blower Inline Duct

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZPZ Μοντέλο: 207 INSLΣταυρός: 3F531

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,122.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Bolt Hole Dia. (Σε.)7/8
Εύρος CFM700 έως 1345 @ 0.0 "SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)8.25
Πλάτος εκφόρτισης (In.)9.187
Συντελεστής φίλτρου0.115
Ύψος φίλτρου (σε.)14
Πλάτος φίλτρου (In.)16
Ύψος15.375 "
Φινίρισμα στέγασηςΠράσινο ψημένο σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος23 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Κινητήρας HP1 / 6 σε 1 / 2
Θέση τοποθέτησηςΌλα με άξονα οριζόντια
Αριθμός σημείων στήριξης4
Εύρος RPMαπό 807 έως 1396
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού8 1 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)65.53
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Εύρος CFMΎψος εκφόρτισης (σε.)Διάμετρος τροχούΠλάτοςΠλάτος εκφόρτισης (In.)ΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΤιμή
DELHI 209 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρων | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 έως 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,264.63
DELHI 210 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 έως 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,346.40
DELHI 212 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 έως 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,610.70
DELHI 215 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 έως 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,362.50
DELHI 218 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρα | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 έως 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€4,294.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI 207 INSL Blower Inline Duct
€1,122.80 /μονάδα