Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PFERD 69117 Σετ συμπαγούς φλάντζας 7 σε σπείρωμα | AH8ERX 38NG68

PFERD 69117 Σετ συμπαγούς φλάντζας 7 σε σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8ERX Μοντέλο: 69117Cross Ref: 38NG68

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα συναρμολόγησης
Μέγεθος πίσω στήριξης5 / 8 "-11
Τύπος στήριξης πίσωΝήμα Arbor Hole
Δίσκος Dia.7"
Μέγιστη. RPM8500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.Μέγιστη. RPMΤιμή
PFERD 69116 Στερεό σετ φλάντζας με σπείρωμα 4-1 / 2 σε D | AH8ERW 38NG67 691164.5 "13,300€17.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PFERD 69117 Σετ συμπαγούς φλάντζας 7 σε σπείρωμα
€17.59 /μονάδα