DELHI 210 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQB 3F533

DELHI 210 INSL Blower Inline Duct

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8ZQB Μοντέλο: 210 INSLΣταυρός: 3F533

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,346.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Bolt Hole Dia. (Σε.)7/8
Εύρος CFM1725 έως 2515 @ 0.0 "SP
Ύψος εκφόρτισης (σε.)11.375
Πλάτος εκφόρτισης (In.)13.125
Συντελεστής φίλτρου0.038
Ύψος φίλτρου (σε.)18
Πλάτος φίλτρου (In.)21
Ύψος20 "
Φινίρισμα στέγασηςΠράσινο ψημένο σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.140 F
Μέγιστη. Βάθος24-3 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Κινητήρας HP1 / 4 σε 3 / 4
Θέση τοποθέτησηςΌλα με άξονα οριζόντια
Αριθμός σημείων στήριξης4
Εύρος RPMαπό 625 έως 863
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΛιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού11 9 / 16 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος22.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Εύρος CFMΎψος εκφόρτισης (σε.)Διάμετρος τροχούΠλάτοςΠλάτος εκφόρτισης (In.)ΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΤιμή
DELHI 207 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρων | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 έως 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,122.80
DELHI 209 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρων | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 έως 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,264.63
DELHI 212 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 έως 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,610.70
DELHI 215 INSL Blower Inline Duct | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 έως 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,362.50
DELHI 218 INSL Ενσωματωμένος αγωγός φυσητήρα | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 έως 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€4,294.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DELHI 210 INSL Blower Inline Duct
€1,346.40 /μονάδα