DAYTON 7F851 Ανεμιστήρας Axial 34 In | AF3KLU

DAYTON 7F851 Fan Tube Axial 34 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KLU Μοντέλο: 7F851

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,674.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.34 "
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.36.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP14,430
CFM @ 0.125 ίντσες. SP13,760
CFM @ 0.250 ίντσες. SP13,020
CFM @ 0.500 ίντσες. SP11,285
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7155
Διάσταση A37.75 "
Διάσταση Β21.375 "
Διάσταση C34.5 "
Διάσταση D29 "
Διάσταση Ε7 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα936
Πλήρες φορτίο6.0-5.4/2.7
Ύψος50.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα37-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα34-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.34.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP1.83
Μέγιστη. Βάθος29 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα10 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.34.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft39
Τάση208-230/460
Πλάτος37.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.4425
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΚινητήραςΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 3C413 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα 50-3 / 4 ίντσες H 37-3 / 4 ίντσες πλάτος | AC8LKW 3C413-Αλουμίνιο------€3,771.11
DAYTON 7AF94 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3BPU 7AF94936Αλουμίνιο14,43018.8 / 10.2-9.41.83Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται21725€4,508.65
DAYTON 7AF95 Tube Axial ανεμιστήρας με πακέτο μετάδοσης 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Αλουμίνιο16,56030.0/15.02.78Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται31740€5,321.28
DAYTON 7AF96 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 230 V | AF3BPW 7AF961251Αλουμίνιο19,29020.54.36Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται51730€5,825.47
DAYTON 7F852 Ανεμιστήρας Axial 34 In | AF3KLV 7F8521074Ανθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο16,5608.7-7.8/3.92.78Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται31740€4,779.93
DAYTON 7F853 Ανεμιστήρας Axial 34 In | AF3KLW 7F8531251Ανθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο19,29014.8-13.4/6.74.36Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται51745€4,884.04
DAYTON 7F854 Ανεμιστήρας Axial 34 In | AF3KLX 7F854936Ανθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο14,4306.2-5.8/2.91.83Επικίνδυνη τοποθεσία, εντελώς κλειστός ανεμιστήρας21725€5,284.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7F851 Fan Tube Axial 34 In
€4,674.76 /μονάδα