Τάση μπαταρίας: 24V DC , Χωρητικότητα: 600 lbs. , Χρώμα: Μπλε , Μήκος καλωδίου: 96 " , Χρόνος απόρριψης: 25 sec. , Μήκος πιρουνιού: 25 1 / 2 " , Πλάτος περόνης: 4 1 / 4 " , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Υλικό πρόσοψης: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Ύψος λαβής: 46 " , HP: 2 hp , Μήκος: 65.13 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ταξίδι περιστροφής: 135 μοίρες , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 135 μοίρες , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Μήκος πλατφόρμας: 25.5 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πλάτος πλατφόρμας: 24.5 " , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Τύπος ισχύος: Έλεγχος χεριών , Υλικό πίσω τροχίσκου: Φαινολική , Τύπος πίσω τροχού: Στροφέας , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 3" , Τάση: 12V DC , Πλάτος: 57.25 "