VESTIL JMD-1000-60 Tote Dumper πολλαπλών χρήσεων, 60 Inch Dump | AG7URZ

VESTIL JMD-1000-60 Tote Dumper πολλαπλών χρήσεων, 60 Inch Dump

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7URZ Μοντέλο: JMD-1000-60

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,314.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων δοχείου / δοχείου
Μέγεθος της μπαταρίας11
Τάση μπαταρίας24V DC
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
καλώδιο Μήκος96 "
Ύψος διανομής σε60 "
Ύψος απορρίψεων60 "
Χρόνος απόρριψης25 sec.
Μήκος περονοφόρου25 1 / 2 "
Πλάτος περονοφόρου4 1 / 4 "
Μπροστινό Caster Dia.8"
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Υλικό πρόσοψηςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Ύψος χειρολαβής46 "
Ύψος59.56 "
HP2 hp
Μήκος65.13 "
Ύψος επιπέδου59.0625 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής60 "
Μέγιστη. Υψος117 "
Μέγιστη. Ταξίδι περιστροφής135 μοίρες
Μέγιστη. Γωνία κλίσης135 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
ΦάσηΔεν εφαρμόζεται
Μήκος πλατφόρμας25.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24.5 "
Power12V DC
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Τύπος ενέργειαςΈλεγχος χεριών
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Τύπος πίσω τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχίσκου3"
Περιστρεφόμενο ύψος117.75 "
Τάση12V DC
Πλάτος57.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 404.55
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)166.69
Πλάτος πλοίου (cm)145.42
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος απορρίψεωνΜέγιστη. Ύψος χωματερήςΠεριστρεφόμενο ύψοςΤιμή
VESTIL JMD-1000-48 Tote Dumper πολλαπλών χρήσεων, 48 ιντσών Dump | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "€9,952.36
VESTIL JMD-1000-72 Tote Dumper πολλαπλών χρήσεων, 72 ιντσών Dump | AG7UTA JMD-1000-7272 "72 "129.75 "€11,106.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JMD-1000-60 Tote Dumper πολλαπλών χρήσεων, 60 Inch Dump
€10,314.68 /μονάδα