HOFFMAN Τύπος 3R Βιδωτό κάλυμμα Θωράκισης στάλαξης


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μεταλλικός , Χρώμα: Γκρί , Τύπος καλύμματος περιβλήματος: Βιδώστε , Αξιολόγηση IP: 32 , Υλικό: Άνθρακα , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 3R
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΜεταλλικό μετρητήΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A8R84GV
4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο8"Νοκ-άουτ14, 168"€99.23
A
A10R104GV
4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο10 "Νοκ-άουτ14, 1610 "€119.46
B
A12R124ΝΚ
4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1212 "€156.63
B
A10R104ΝΚ
4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1210 "€124.24
B
A10R84
4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Νοκ-άουτ16, 14, 128"€101.48
A
A12R124GV
4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο12 "Νοκ-άουτ14, 1612 "€165.82
A
A4R44GV
4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο4"Νοκ-άουτ14, 164"€57.93
A
A6R64GV
4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο6"Νοκ-άουτ14, 164"€74.50
B
A4R44
4"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα4"Νοκ-άουτ16, 14, 124"€54.89
A
A12R126GV
6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο12 "Νοκ-άουτ14, 1612 "€182.42
A
A8R86GV
6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο8"Νοκ-άουτ14, 168"€114.78
A
A6R66GV
6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο6"Νοκ-άουτ14, 166"€74.03
A
A10R106GV
6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο10 "Νοκ-άουτ14, 1610 "€147.03
A
A18R186GV
6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο18 "Νοκ-άουτ14, 1618 "€348.23
B
A8R86ΝΚ
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 128"€110.21
B
A18R186ΝΚ
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1218 "€374.02
B
A12R106
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "Νοκ-άουτ16, 14, 1210 "€168.42
B
A10R86
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Νοκ-άουτ16, 14, 128"€128.69
B
A10R106ΝΚ
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1210 "€140.06
B
A6R66
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα6"Νοκ-άουτ16, 14, 126"€78.72
B
A12R126ΝΚ
6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1212 "€184.42
A
A12R128GV
8"Άβαφο προ-γαλβανισμένο12 "Νοκ-άουτ14, 1612 "€212.23
B
A18R188ΝΚ
8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Χωρίς νοκ άουτ16, 14, 1218 "€404.41
B
A30R3012
12 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα30 "Νοκ-άουτ16, 14, 1230 "€1,272.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;