Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOFFMAN A10R106NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος | AG2RRM 32FH79

HOFFMAN A10R106NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2RRM Μοντέλο: A10R106NKCross Ref: 32FH79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€140.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος10 "
Εκτίμηση IP32
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16, 14, 12
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8536908030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΜεταλλικό μετρητήΠλάτοςΤιμή
HOFFMAN A4R44GV Μεταλλικό κουτί έλξης 4 ίντσες ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσα βάθος AG2RJG 32FG03 A4R44GV4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο4"Νοκ-άουτ14, 164"€57.93
HOFFMAN A6R64GV Μεταλλικό κιβώτιο έλξης 6 ίντσες Ύψος x 4 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2RJH 32FG04 A6R64GV4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο6"Νοκ-άουτ14, 164"€74.50
HOFFMAN A6R66GV Μεταλλικό κουτί έλξης 6 ίντσες Ύψος x 6 ίντσες πλάτος Ip32 | AG2RJJ 32FG05 A6R66GV6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο6"Νοκ-άουτ14, 166"€74.03
HOFFMAN A8R84GV Μεταλλικό κουτί Pull Box 8 ίντσες Ύψος x 8 ίντσες Πλάτος Ip32 | AG2RJK 32FG06 A8R84GV4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο8"Νοκ-άουτ14, 168"€99.23
HOFFMAN A8R86GV Μεταλλικό κουτί έλξης 8 ίντσες ύψος x 8 ίντσες πλάτος τοίχος | AG2RJL 32FG07 A8R86GV6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο8"Νοκ-άουτ14, 168"€114.78
HOFFMAN A10R104GV Μεταλλικό κιβώτιο έλξης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 4 ίντσες βάθος | AG2RJM 32FG08 A10R104GV4"Άβαφο προ-γαλβανισμένο10 "Νοκ-άουτ14, 1610 "€119.46
HOFFMAN A10R106GV Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος x 6 ίντσες βάθος | AG2RJN 32FG09 A10R106GV6"Άβαφο προ-γαλβανισμένο10 "Νοκ-άουτ14, 1610 "€147.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOFFMAN A10R106NK Μεταλλικό κουτί έλξης 10 ίντσες Ύψος x 10 ίντσες πλάτος
€140.06 /μονάδα