DAYTON 7AR69 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNV

DAYTON 7AR69 Εξατμιστήρας 48 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CNV Μοντέλο: 7AR69

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,329.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης βαρέως τύπου
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C312
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.5 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP26,377
CFM @ 0.125 ίντσες. SP21,773
Ταχύτητα ανεμιστήρα524
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C220
Βάθος φλάντζας2"
Πλάτος φλάντζας54 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο4.6-4.8/2.4
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C211
Ύψος54 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU7
Μέγιστη. BHP1.73
Μέγιστη. Βάθος28 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1.5 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Venturi Clearance Dia.48.5 "
Βάθος Βεντούρι7"
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBW4
Πλάτος54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 132.1965
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AR54 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,380.38
DAYTON 7AR57 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€2,769.69
DAYTON 7AR60 Ανεμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€2,973.44
DAYTON 7AR63 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€3,560.27
DAYTON 7AR65 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€3,897.48
DAYTON 7AR67 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€4,245.37
DAYTON 7AR71 Ανεμιστήρας εξάτμισης 54 ίντσες με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU8€6,642.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR69 Εξατμιστήρας 48 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 208-230/460 V
€4,329.36 /μονάδα