HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cord Connectors, 45 Degrees, Male, Liquidtight System | Greece

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συνδέσεις καλωδίου, 45 μοίρες, αρσενικό, σύστημα στεγανότητας


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VHC1023
-1 / 2 "1.9 "€25.49
B
VHC1024
Καστανό1 / 2 "1.9 "€25.49
C
VHC1036
Καστανό3 / 4 "2.5 "€46.40
D
VHC1022
Άσπρο1 / 2 "1.9 "€25.49
E
VHC1037
Κίτρινο3 / 4 "2.5 "€44.20

Συνδέσεις καλωδίου, 45 μοίρες, αρσενικό, σύστημα στεγανότητας

Οι συνδετήρες καλωδίων συσκευής Hubbell ελαχιστοποιούν την ένταση στις αρθρώσεις και τους ακροδέκτες όταν συνδέονται με ηλεκτρικά περιβλήματα. Είναι κατάλληλα για χρήση με νάυλον πλυντήρια Α που αναφέρονται σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα και διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου που εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και αντοχή σε εφελκυσμό. Αυτοί οι σύνδεσμοι NEMA τύπου 4, 4X, 12 & 13 για στεγανότητα μειώνουν το τόξο κάμψης και κατανέμουν την καταπόνηση σε όλο το μήκος του πλέγματος και έχουν κλειδαριά ή ανοίγματα για να αντισταθούν στη χαλάρωση υπό υψηλή ροπή και κραδασμούς. Επιπλέον, είναι ενσωματωμένα με ανακουφιστικές τάσεις για την παροχή μεταβάσεων από εύκαμπτα καλώδια σε σημεία σύνδεσης ή άκαμπτους συνδετήρες και τα διαμορφωμένα αρσενικά σπειρώματα δημιουργούν ισχυρές και ασφαλείς συνδέσεις. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδετήρων, που διατίθενται σε λευκό, καφέ και κίτρινο χρώμα με μήκος 1 ή 2 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;