DAYTON 7AR60 Ανεμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNK

DAYTON 7AR60 Εξατμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3CNK Μοντέλο: 7AR60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,973.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης βαρέως τύπου
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C310
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν1.25 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP14,345
CFM @ 0.125 ίντσες. SP11,967
Ταχύτητα ανεμιστήρα620
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C217
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας40 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο11.0 / 5.5-5.5
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.4C521
Ύψος40 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU5
Μέγιστη. BHP0.86
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Shaft Dia.1.25 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft20
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Βάθος Βεντούρι6"
Τάση115 / 208-230
Καιρικές συνθήκες1WBW2
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.2015
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος φλάντζαςΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοΜέγεθος ρουλεμάνΠλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΦρουρά εισαγωγήςΤιμή
DAYTON 7AR54 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,380.38
DAYTON 7AR57 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€2,769.69
DAYTON 7AR63 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο μετάδοσης 115 / 208-230 V AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€3,560.27
DAYTON 7AR65 Ανεμιστήρας εξάτμισης 42 ιντσών με πακέτο κίνησης 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€3,897.48
DAYTON 7AR67 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€4,245.37
DAYTON 7AR69 Ανεμιστήρας εξάτμισης 48 ίντσες με πακέτο κίνησης 208-230 / 460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,329.36
DAYTON 7AR71 Ανεμιστήρας εξάτμισης 54 ίντσες με πακέτο κίνησης 115 / 208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU8€6,642.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7AR60 Εξατμιστήρας 36 ιντσών με πακέτο μετάδοσης κίνησης 115/208-230 V
€2,973.44 /μονάδα