Κινητήρας DAYTON 6XH63 AC, 1/4 Hp, 1450 RPM πινακίδας, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON Κινητήρας 6xh63 AC, 1/4 Hp, 1450 RPM πινακίδας, 110/220 V AC, 50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RML Μοντέλο: 6XH63

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€400.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
ΡουλεμάνΜανίκι
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48
Συχνότητα50 Hz
Πλήρες φορτίο2.6/ 5.2Α
HP1 / 4 hp
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7 15 / 16 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Drip Proof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1450 RPM
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση110/ 220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2225
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Dayton 6XH63 50 Hz χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις λόγω της αντοχής και της απόδοσής του. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές χαμηλής έως μέσης ροπής, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μεταφοράς, αντλιών, ανεμιστήρων και εξοπλισμού κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει μονοφασικό/διαιρούμενο σχέδιο για απλοποιημένη λειτουργία και συντήρηση.
  • Έχει επίπεδη σχεδίαση άξονα με διάμετρο 1/2 ίντσας και ρουλεμάν με χιτώνιο για να εξασφαλίζει στιβαρή και αξιόπιστη απόδοση, μειώνοντας τη φθορά.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει χωρητικότητα 1/4 HP για ισορροπία μεταξύ ισχύος και ενεργειακής απόδοσης.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει τύπο στήριξης βάσης βάσης και τοποθέτηση σε όλες τις γωνίες για εύκολη εγκατάσταση.
  • Διαθέτει ανοιχτό περίβλημα κινητήρα που δεν στάζει για να βελτιώσει την απόδοση ψύξης και να αποτρέψει την υπερθέρμανση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του κινητήρα Dayton για τις εφαρμογές μου;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη συμβατότητα τάσης, την απόδοση του κινητήρα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας και ότι λειτουργεί αποτελεσματικά.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον κινητήρα Dayton;

A.

  • Απενεργοποιήστε για την αποφυγή ατυχημάτων.
  • Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό του κινητήρα.
  • Επιθεωρήστε για ζημιές, απευθυνθείτε αμέσως.
  • Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού καθαρά για απαγωγή θερμότητας.
  • Ελέγξτε και ρυθμίστε την ευθυγράμμιση του κινητήρα.
  • Παρακολούθηση θερμοκρασίας λειτουργίας.
  • Επαληθεύστε τη λειτουργία θερμικής προστασίας.
  • Διατηρήστε ένα αρχείο καταγραφής συντήρησης.
  • Τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν εργάζομαι με αυτόν τον κινητήρα;

A.

  • Αποσυνδέστε και κλειδώστε την παροχή ρεύματος στον κινητήρα πριν από τη συντήρηση.
  • Τηρείτε τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες και κανονισμούς για συμμόρφωση με την ασφάλεια.
  • Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό που εργάζεται με τον κινητήρα είναι εκπαιδευμένο και ικανό στις ηλεκτρολογικές εργασίες.
  • Αφαιρέστε χαλαρά ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
  • Χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία σε χώρους που δεν αερίζονται καλά για να αποφύγετε την εισπνοή επιβλαβών ουσιών.
  • Διατηρήστε έναν καθαρό και οργανωμένο χώρο εργασίας για να μειώσετε τους κινδύνους σκοντάφτωσης.
  • Επιθεωρήστε τα καλώδια και τις συνδέσεις για ζημιά ή φθορά πριν χειριστείτε τον κινητήρα.
  • Γειώστε σωστά τον κινητήρα και τον σχετικό εξοπλισμό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
  • Εφαρμόστε διαδικασίες lockout / tagout για να απομονώσετε τον κινητήρα κατά τη συντήρηση.
  • Διατηρήστε τον κινητήρα και την περιοχή εργασίας στεγνά για να αποφύγετε ηλεκτρικούς κινδύνους σε υγρές συνθήκες.
  • Να είστε προσεκτικοί με τις καυτές επιφάνειες του κινητήρα και αφήστε χρόνο για ψύξη πριν αγγίξετε.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης και εξοπλισμό για την αποφυγή καταπονήσεων και τραυματισμών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΡουλεμάνκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 6XH56 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6ΧΗ56AUTOΜπάλα48Βάση14251.01 / 2 "1.5 "€430.91
DAYTON 6XH81 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6ΧΗ81AUTOΜπάλα56ZΚούνια14251.01 / 2 "1.5 "€454.28
DAYTON 6XH83 50 Hz Μοτέρ 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6ΧΗ83AUTOΜπάλα56Κούνια14251.05 / 8 "1.875 "€508.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6xh63 AC, 1/4 Hp, 1450 RPM πινακίδας, 110/220 V AC, 50 Hz
€400.33 /μονάδα