Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6XH56 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH

DAYTON Κινητήρας 6XH56 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RMH Μοντέλο: 6XH56
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
€430.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο6.1/3.0
HP1/3
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.875 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1425
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΡουλεμάνκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
Κινητήρας DAYTON 6XH63 AC, 1/4 Hp, 1450 RPM πινακίδας, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6ΧΗ63ΚανέναςΜανίκι48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€400.33
DAYTON 6XH81 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6ΧΗ81AUTOΜπάλα56ZΚούνια14251.01 / 2 "1.5 "€454.28
DAYTON 6XH83 50 Hz Μοτέρ 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6ΧΗ83AUTOΜπάλα56Κούνια14251.05 / 8 "1.875 "€508.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6XH56 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp
€430.91 /μονάδα