A B Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 40 βαθμοί Γ , Τύπος ρουλεμάν: Μανίκι , Hz: 50 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Τύπος κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Συνολικό μήκος: 9.375 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1401-1500
Κινητήρες διαχωρισμού φάσης 50 Hz, Ανοιχτοί στεγανοί
Οι κινητήρες χωριστής φάσης Dayton 50Hz έχουν σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν ανεμιστήρες, ανεμιστήρες και μικρούς μεταφορείς. Αυτοί οι μονοφασικοί κινητήρες παρέχουν μέγιστη ισχύ εξόδου 1/2 HP και 1450 RPM σε δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κατεύθυνση. Διαθέτουν αυτόματη θερμική προστασία για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Τα ρουλεμάν παρέχουν ομαλή λειτουργία και η άκαμπτη τοποθέτηση στη βάση εξαλείφει τους κραδασμούς. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των κινητήρων 50Hz, που διατίθενται σε σχέδια άξονα κινητήρα με επίπεδη και κλειδωμένη λειτουργία Raptor Supplies.