DAYTON 6XH83 50 Hz Μοτέρ 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB

DAYTON Κινητήρας 6XH83 50 Hz 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RNB Μοντέλο: 6XH83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€455.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο9.2/4.6
HP1/2
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1425
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.28
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΡουλεμάνκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 6XH56 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6ΧΗ56AUTOΜπάλα48Βάση14251.01 / 2 "1.5 "€398.96
Κινητήρας DAYTON 6XH63 AC, 1/4 Hp, 1450 RPM πινακίδας, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6ΧΗ63ΚανέναςΜανίκι48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€377.90
DAYTON 6XH81 Μοτέρ 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6ΧΗ81AUTOΜπάλα56ZΚούνια14251.01 / 2 "1.5 "€429.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 6XH83 50 Hz 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp
€455.15 /μονάδα